47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね 材質SWP-A 表面処理Au(金メッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

ツチノステンレス押バネ 78
エコ商品
材質ステンレス(SUS304WPB) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1袋(5個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)


用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値) 質量(g)12 許容電流(A)50Arms連続 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数概略100回程度
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8 付属カップラB-6JG ロッド飛出長さt(mm)1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーピークストラスねじプライヤー
トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)115 全長(mm)116.5 トラスコ品番776-7528 材質S58C 質量(g)65 使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(くわえ部)50~58 表面抵抗値(Ωsq)1×106~109 材質(バネ)プラスチック
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

マイクロピンセットは先端部がシャープで極小の精密部分も完全にキャッチします。 また、特殊構造でバネが柔らかくしなやかで、連続作業にも疲れを感じさせません。
材質SUS410 寸法(mm)90 タイプストレート 先端形状ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

精密ピンセットは先端部がポイントです。極めて正確な合わせのシャープな先端部で、極小の精密部品も完全にキャッチします。また、特殊構造でバネがやわらかくしなやかで、長時間作業の疲れを軽減します。
1個
849 税込934
5日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ16 タイプ保持用、スプラインロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】185 寸法B(mm)【径方向】175 寸法C(mm)【径方向】184 コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600 静摩擦トルク(Nm)55 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)19 コイル電流(A)(at20℃)0.79
1個
85,492 税込94,041
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ6 タイプ保持用、スプラインロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】83.5 寸法B(mm)【径方向】76 寸法C(mm)【径方向】82 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)5 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)17.6 コイル電流(A)(at20℃)0.73
1個
24,318 税込26,750
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ14 タイプ保持用、スプラインロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】167.5 寸法B(mm)【径方向】158 寸法C(mm)【径方向】166 コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600 静摩擦トルク(Nm)38 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)31 コイル電流(A)(at20℃)1.29
1個
64,119 税込70,531
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ14 タイプ保持用、角ロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】167.5 寸法B(mm)【径方向】158 寸法C(mm)【径方向】166 コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600 静摩擦トルク(Nm)38 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)31 コイル電流(A)(at20℃)1.29
1個
58,325 税込64,158
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ6 タイプ保持用、角ロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】83.5 寸法B(mm)【径方向】76 寸法C(mm)【径方向】82 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)5 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)17.6 コイル電流(A)(at20℃)0.73
1個
21,373 税込23,510
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ12 タイプ保持用、スプラインロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】137.5 寸法B(mm)【径方向】130 寸法C(mm)【径方向】136 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)30 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)23.7 コイル電流(A)(at20℃)0.99
1個
47,686 税込52,455
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ12 タイプ保持用、角ロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】137.5 寸法B(mm)【径方向】130 寸法C(mm)【径方向】136 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)30 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)23.7 コイル電流(A)(at20℃)0.99
1個
42,841 税込47,125
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ10 タイプ保持用、角ロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】123.5 寸法B(mm)【径方向】115 寸法C(mm)【径方向】122 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)16 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)21.5 コイル電流(A)(at20℃)0.9
1個
30,207 税込33,228
40日以内出荷

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ16 タイプ保持用、角ロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】185 寸法B(mm)【径方向】175 寸法C(mm)【径方向】184 コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600 静摩擦トルク(Nm)55 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)19 コイル電流(A)(at20℃)0.79
1個
77,798 税込85,578
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ10 タイプ保持用、スプラインロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】123.5 寸法B(mm)【径方向】115 寸法C(mm)【径方向】122 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)16 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)21.5 コイル電流(A)(at20℃)0.9
1個
34,102 税込37,512
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ8 タイプ保持用、スプラインロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】93.5 寸法B(mm)【径方向】85 寸法C(mm)【径方向】92 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)12 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)19.4 コイル電流(A)(at20℃)0.81
1個
27,263 税込29,989
40日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ8 タイプ保持用、角ロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】93.5 寸法B(mm)【径方向】85 寸法C(mm)【径方向】92 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)12 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)19.4 コイル電流(A)(at20℃)0.81
1個
24,318 税込26,750
40日以内出荷

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ
1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)