「バネ式折りたたみ」の検索結果

93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリーアジャスト取付具
エコ商品
材質亜鉛ダイカストナイロン6 付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個 仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。) 適合ビームセンサEX-23専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃などによる脚の折り畳みが起こりにくいバネ脚を使用した折り畳みができるカラーベンチです。
材質座:樹脂成型品(ブルー) 脚:スチール(26mm) 使用場所屋外対応
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


座面に快適シート「S-Fit」を搭載した、ゆったりとした座り心地の折りたたみ椅子。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームクロームメッキ 機構折りたたみシリンダー機構 グリーン購入法適合
1脚ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面に快適シート「S-Fit」を搭載した、ゆったりとした座り心地の折りたたみ椅子。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームクロームメッキ 機構折りたたみシリンダー機構 グリーン購入法適合
1脚ほか
8,398 税込9,238
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg)(2本使用時)40 板厚(mm)20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシキ工業ロビーチェア
脚部は堅牢なスチール製です。座/樹脂成型品。脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装 アジャスター付 バネ式折りたたみ。完成品
用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室 仕様アジャスター付バネ式折りたたみ 材質背・座:樹脂成型品、脚部:スチールパイプ(□26) 焼付塗装 幅(mm)1800 質量(kg)13.4 高さ(mm)SH410 奥行(mm)390
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷

奥行300mmの省スペースタイプで食堂用ベンチ、レストチェアー、ロッカーベンチに最適です。脚部ばね式折りたたみ式で簡単に設置・収納することができるので、とても便利です。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ(メラミン焼付塗装) 幅(mm)1800 質量(kg)16 タイプ背なし 種類ロビーチェア 奥行(mm)300 張地ビニールレザー張り 組立時間2人20分 座高(mm)420
1脚
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納に便利な折りたたみベッド。 スプリングの力で楽々折りたたみ可能。 6段階リクライニング式(水平時含む)。
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 材質フレーム:スチール(粉末塗装)/マット:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル100% 質量(kg)27 寸法(幅W×長さL)(mm)(床面)920×2000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2090×470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×470×1090
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。 コンパクトに折りたたんで収納。 折りたたみ時はバックルでカチッと固定。 現場でのごみの収集に。 資材や道具の運搬・収納に。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングロード折りたたみ. フラット設置ポリエチレングリップハンドル
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 40kg寸法 = 46 x 125mm高さ = 125mm奥行 = 46mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

スプリングロード折りたたみ. フラット設置ポリエチレングリップハンドル
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = 軽合金許容荷重 = 40kg寸法 = 46 x 125mm高さ = 125mm奥行 = 46mmハンドルタイプ = 取っ手 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ機構はスプリング内蔵のクランクタイプを採用。簡単に確実な操作が可能です。
材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻 高さ(mm)700 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5948 全長(mm)122 質量(g)35 刃長(mm)30 切断能力(mm)10(生木) 使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業 切断対象
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

折りたたみ式コーン(スプリングを利用して軽~く開きます。)小さなクルマや工具、機材などを積んでるクルマでも場所をとらず便利です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)底265×660 高さ(mm)660 種類折りたたみ式 デザインライン入り
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JPBK-3325 角型ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
折りたたみ式でコンパクトに!スプリング式でパッと開いてしっかり自立! 現場でのごみの収集に 資材や道具の運搬・収納に 折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質外装:ポリエステル・内装:PVC 幅(mm)330 質量(kg)0.94 高さ(mm)250 奥行(mm)250 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×110 耐荷重N(kgf)147(15)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

テクセルを使用した、非常に軽い折り畳み会議テーブルです。女性が片手で持つことができます。バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
用途会議室、ミーティングスペース、イベント時に。 トラスコ品番160-9404 材質/仕上天板:ポリプロピレン(PP)、脚部:アルミ 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 キャスターなし 色(天板)ホワイト 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×83
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

左右異なる形状の握りやすいグリップ。 突いた衝撃をやわらげるバネ入り。 半分に折りたたみできます。 2本組。
全長(mm)1070~1270 質量(g)(1本)1090
1組
非課税商品
29,980 税込29,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。 バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。 軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。
高さ(mm)740 間口(mm)1800 材質(天板)リノリューム張り 均等耐荷重(kg)100 芯材テクセル(ポリプロピレン) 材質(脚部)アルミ
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみの開閉ばねで、疲れず安全に切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
用途トタン波板(0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)のカットに 全長(mm)245 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6207 質量(g)175 硬度HRC60
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

M18 PAL-0 APJ M18 マグネットワークライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1500lm) 強力なマグネットベース 2 ""スプリング式クランプ採用 折りたたみ式回転ライトヘッド搭載 最大9フィートの優れた耐衝撃性 防水・防塵性能(IP54) 最適な明るさと作業実現のためけい3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0電池で最大4.5時間使用可能、1500 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0電池で最大10時間使用可能、650 lm ローモード:M18 XC 5.0電池で最大20時間使用可能、350 lm ※M18 HB3, M18 HB8, M18 HB12装着時は、マグネット機能使用不可
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイヤーハンガー 質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)18 連続使用時間(時間)高照度時:4.5、中照度時:10、低照度時:25 角度調整範囲180°~330° 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-81 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1500、中照度時:600、低照度時:300
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

マット厚約7cmの14段階リクライニング機能付き折りたたみベッド 背もたれは14段階のリクライニング機能付きでギアは日本メーカー・KOYO社のギアを使用しています。だから、テレビを見る時や本を読む時、ゲームをする時などにもたれて、お好みの姿勢でくつろげます。 折りたためばコンパクトで省スペース。また、折りたたむときに補助となる強力なスプリングが付いているので、折り畳みラクラク♪ 布団をかけたまま折りたためば、布団干しにも。 キャスター付きだから、重たいベッドでも移動ラクラク。 開き止めストッパー、指挟み防止金具付き
用途ベッド 材質構造部材:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)、構造部材:合板、張地:ポリエステル・PVC、中材:ウレタンフォーム・固綿ポリエステル 質量(kg)パーツ(1):3.7、パーツ(2):6.7、パーツ(3):7.3 サイズシングル 高さ(mm)リクライニング部:600 種類リクライニングベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×1995×420 機能リクライニング(手動)/キャスター/サイドグリップ付 収納時寸法(mm)915×430×1020 座面高さ(mm)300 マット寸法(mm)850×1890×70
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)