165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)50 厚さ(mm)20 タイプ中目 取付け方法マジック式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 寸法(Φmm)50 適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
用途ペーパー目消し 材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)5 仕様マジック式 径(Φmm)50
1枚
439 税込483
当日出荷

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェルト 直径(Φmm)50 質量(g)28.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600 アズワン品番64-7933-08
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)専用バフ
RoHS
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き、汚れ落とし 適合機種27520・27580 厚さ(mm)5 外径(Φmm)50 アズワン品番64-8360-76 着脱方式マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)20 取付け方法ワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1枚
259 税込285
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ウールバフ
対応製品83P、83HP・52 寸法(mm)Φ80×15 外径(Φmm)80
1個
769 税込846
当日出荷

内径(Φmm)6 外径(Φmm)50 厚さ(mm)7 トラスコ品番852-5437 質量(g)21 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
2,398 税込2,638
翌日出荷

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質フェルト 直径(Φmm)50 質量(g)15.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000 アズワン品番64-7933-06
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトツールウレタンバフ(細目)20×50
厚さ(mm)20 材質スポンジ トラスコ品番807-1369 適合機種924、450PLなど 質量(g)2 外径(Φmm)50 サイズ(mm)50
1枚
449 税込494
当日出荷

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磨き用バフ
外径(Φmm)185 厚さ(mm)30 質量(g)30 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)3~4 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 適合アーバー(4002、4001H、4002H) 粒度#180相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造スポンジバフ
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ 穴径(Φmm)45 材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付) 仕様マジック式
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造スポンジバフ
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ 穴径(Φmm)45 材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付) 仕様マジック式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)190 厚さ(mm)50 仕様マジック付 内径(Φmm)50 使用の目安(バフ適合面)超微粒・鏡面・艶出し
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm)190 厚さ(mm)25 トラスコ品番471-4300 内径(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

コンパウンドと良くなじみスムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)50 タイプ粗目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

磨き用バフ
外径(Φmm)175 厚さ(mm)15 トラスコ品番365-0740 タイプ肌調整他用 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属等
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)専用モップバフ
RoHS
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き 適合機種27580 厚さ(mm)約10 外径(Φmm)50 アズワン品番64-8360-75 着脱方式マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内径(Φmm)6 外径(Φmm)50 厚さ(mm)6 トラスコ品番852-5432 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm)10 直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50 型番9.BW70H 危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付サイザルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適) 材質
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)