タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。
幅(mm)74
全長(mm)155
高さ(mm)40
質量(g)85
グリップ長さ(mm)98
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。
動力源プロパンガス
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き、汚れ落とし
適合機種27520・27580
厚さ(mm)5
外径(Φmm)50
アズワン品番64-8360-76
着脱方式マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。
樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。
エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。
ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー
材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック
寸法(mm)60×130
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

スクレーパー バフ用
モノタロウ
¥709
税込¥780
幅(mm)74
全長(mm)160
質量(g)95
グリップ長さ(mm)100
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
乾電池式ポリッシャーBP-4AA用のバフです。
用途乾電池式ポリッシャーBP-4AA用の交換部品として。
適合機種BP-4AA
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。ウールバフを傷めることがなく、取扱いが簡単です。
用途ウールバフのクリーナー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容本体、ナチュラルヘアパッド1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性
使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜の強化を行い、再汚れを防ぐと共に、床の輝きを長持ちさせます。
高速バフィングによって超光輝性を発揮。
液性アルカリ
種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤
希釈倍率10~50倍
1缶(18L)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力スピード洗浄します。
・環境ホルモン対策品です。
・水溶性、非引火性の液体です。
・pH値(10%水溶液):11.3(pH)
用途・バフ掛けで頑固に付着したバフカスを溶解・除去します。
材質モノエタノールアミン
トラスコ品番101-9652
質量(kg)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。
幅(mm)こすり:400、掃き:500
質量(kg)本体:60
容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682
時間充電:3~4時間
適合面積(m2)稼働:700~1,000/h
グリーン購入法適合
走行速度(m/s)最高1.2
稼働時間(時間)最大9
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
20日以内出荷
操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36
質量(kg)190
回転数(min-1[r.p.m])2100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710
清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
11日以内出荷
広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。
バッテリー電圧(V)36
質量(kg)280
回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906
清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き
適合機種27580
厚さ(mm)約10
外径(Φmm)50
アズワン品番64-8360-75
着脱方式マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約90
材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。
材質ナイロン・ナイロン・フェルト
タイプインパクトドライバー対応
軸6.35mm六角軸
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
研磨剤を増量し、作業性を重視した「一発鏡面匠」「一発鏡面極」と専用バフ、専用ヘッドすべてを専用設計した最先端研磨システムです。
セット内容一発鏡面匠(500mL)、一発鏡面極(300mL)、専用ヘッドΦ123(1枚)、専用ロングウールバフ(3枚)、専用テーパーウレタンバフ(2枚)
形状液体
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。刈草や落ち葉の除去や掃除に使えます。
用途芝生のサッチ取りに。人工芝のパイル起こしに。お庭の落ち葉掃きに
トラスコ品番358-9446
材質ブラシ:ナイロン、ヘッド:ポリプロピレン、ハンドル:鉄、柄:スチールパイプ
長さ(mm)1320
幅(mm)450
爪数頭部:194本
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。使いやすい長さに調節できる伸縮式です。着脱式で収納に便利です。
用途芝生のサッチ取りに。人工芝のパイル起こしに。お庭の落ち葉掃きに
トラスコ品番358-9448
材質ブラシ:ナイロン、レーキ:ポリプロピレン、ハンドル:鉄
長さ(mm)1240~1600
幅(mm)450
タイプ伸縮式
爪数【頭部】ブラシ:194本、レーキ:22本
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポリエステル不織布に鉱物粒子を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。
材質ポリエステル繊維
厚さ(mm)約28
色赤
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000
色イエロー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
1箱(5枚)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途高速バフ
色灰
番手#10000
1箱(5枚)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
1箱(5枚)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー
用途起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。
幅(mm)450
高さ(mm)1130
パッドサイズ(inch)15
コード長さ(m)15
長さ(mm)620
電源(V)100
消費電力(W)1200
駆動方式ベルト式
モーター能力(HP)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)900/1800可変式(パッド)
1個
¥479,800
税込¥527,780
61日以内出荷
MRポリッシャー用アタッチメント。
用途洗浄、バフィングパッド取り付け台
プレートUSプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
床用磨き機 バフィングマシン
用途ワックス床や大理石等の光沢復元
高さ(mm)915
エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400
長さ(mm)1270
騒音値(dB)80
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量(cc)603
定格回転速度(r.p.m)1700(パッド)
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。
外径(Φmm)50
材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄
厚さ(mm)35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
アズワン品番64-3679-13
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)1000
1本
¥708
税込¥779
当日出荷
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9599-43
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)505
幅(mm)400
高さ(mm)360
回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
関連資料(480KB)
関連キーワード
1
2
次へ