20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)






1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
耐圧力性(kg/cm2)1.1 内径(Φmm)28(凸部径) 仕様耐圧:1.1kg/cm2 耐圧力(kPa)108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷



1個
969 税込1,066
5日以内出荷

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
109 税込120
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)