面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
バリ取りバー用部品です。
使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃
材質HSS鋼
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)約48
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り
付属品K-35-1/2/3替刃×各1本
全長(mm)148
質量(g)35
刃渡り(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途稜線、板材エッジ(16mm厚まで)のバリ取り
仕様板材エッジ重切削向け
適合(ホルダー)BRホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型
材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック
ホルダーBRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
刃先角度(°)40
適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
切削方向直線
1パック(10本)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

回転ブレード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軸径(Φmm)3.2
刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。
軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。
刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
1セット(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
16日以内出荷
材質HSS(ハイス鋼)
刃長(mm)12
刃先角度(°)40(左刃)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10482
用途カッターナイフ替刃
適合本体10482
質量(g)7.6
刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80
材質(刃)セラミック
1パック(2枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10482
用途カッターナイフ替刃
適合本体10482
質量(g)6.9
刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80
材質(刃)セラミック
1パック(2枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質M2
面取角度90°
セラミックスセットの替刃です。ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。
用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適
Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。
10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。
出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り
寸法(mm)164.50×23.2×8.6
質量(g)29.3
深さ(mm)切り口:19
ブレード#10483×1枚が本体内蔵
材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン
適合替刃10483(凸面),10484(凹面)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ
材質バイメタルハイス
質量(g)48.2
2018年トラスコ掲載ページ5 0866
刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。
こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。
刃厚(mm)0.38
適合コートS、セフティS、メタルS
刃長(mm)80
刃幅(mm)9
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
材質ステンレス
タイプ中目
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。
幅(mm)100
全長(mm)500
質量(kg)5
高さ(mm)109
マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
寸法(mm)52×12×5
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。
材質(替刃)炭素鋼
長さ(mm)110
形状デザインナイフ型
幅(mm)40
奥行(mm)12
関連資料(0.45MB)
刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。
トラスコ品番363-0877
適合機種SA-15
材質ケース:PP樹脂、刃:スチール
全長(mm)130
タイプ折れ線なし
入数(枚)パック:10
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.6
1パック(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個
適合3.2mm軸対応
トラスコ品番111-3984
質量(g)85
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
4色のハンドルはすべてのSブレードに替刃交換ができます。
セット内容EO2006(BS1010)、EO2007(BS2010)、EO2008(BS1010)、EO2009(BK3010)各1個
適合3.2mm軸対応
トラスコ品番208-7847
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ