箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4
基材ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20
トラスコ品番113-3912
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
自由に切って自在に使えるバンドキットです。
用途荷崩れの防止に。
カーペット、すだれ等の収納時に。
ブックバンドとして。
付属品専用カン5個
幅(mm)25
長さ(m)3
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色ベージュ
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
こんなお得な商品も!

PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン
質量(kg)4
破断伸度(%)20
仕様●ホルダー材質:PC+ABS
材質(グリップ)PP+エラストマ
材質(キャップ)PP+エラストマ
許容荷重(N[kgf])200(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別ストッパー用PPバンド
幅(mm)約15
厚さ(mm)約0.5
長さ(m)1000
材質ポリプロピレン100%
内径(Φmm)150
引張強度(N)980以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。
取っ手も付いており移動も簡単。
バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。
表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。
カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。
材質ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110
バンド径(mm)(取り出し口)約40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:180mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外部 Notched●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:PE180●引張強度:330N●最大バンドル直径:42mm●コード番号:364-6564
アズワン品番65-7481-91
1箱(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!

小巻PPバンド&ストッパーセット
モノタロウ
¥699
税込¥769
PPバンドとストッパーがワンパック。
ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.52
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お弁当箱用のゴムバンド
材質ゴム
質量(g)5
寸法(cm)12×1.5
アズワン品番64-2536-74
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴム
色アメ色
種別紙、PPバンド用シール
材質ブリキ
長さ(mm)27
質量(kg)2.7
タイプクローズタイプ
30g箱サイズのカラーバンドです。引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです。全10色のラインナップです
用途包装用、結束用。
トラスコ品番836-5120
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色ライトグリーン
箱入数約200本
包装形態箱入り
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
1箱(190本)
¥219
税込¥241
翌日出荷
便利で幅広い用途を持つ、おなじみのゴムバンドです。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
屋内外の業務用に最適で、紙箱なのでご使用時安定していて保管しやすいです。
トラスコ品番109-7343
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色アメ色
質量(g)300
内径(Φmm)38
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
1セット(40箱)
¥35,980
税込¥39,578
12日以内出荷
天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
切り幅(mm)1.1
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
使用感向上のため表面エンボス加工をしています
公差±5
RoHS指令(10物質対応)対応
両面エンボス加工のテープがくっつきにくいオレフィン手袋です。新素材のオレフィンで伸縮性が高く指の曲げ伸ばしにもしっかり追従します。医療施設や介護施設でのおむつ交換や体位変換などにお使いいただけます。食品衛生法適合品ですので食品工場や食堂でもご使用いただけます。
仕様●サイズ:LL●材質:ポリオレフィン●両面エンボス加工●左右兼用●全長270×掌幅135×中指長さ84mm●厚み:約0.08mm●箱サイズ:120×240×70mm●入数:1ケース(200枚×20箱入)
アズワン品番65-9240-97
1ケース(20箱×200枚)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
30g箱サイズのカラーバンドです引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです。全10色のラインナップです
用途包装用、結束用。
質量(g)30
2018年トラスコ掲載ページ6 1760
防水性、伸縮性に優れ水に強く、関節にもしっかり密着します。
機能防水
サイズM
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)12×21
テープ長さ(mm)72
1箱(100枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束に。
仕様#14
包装形態箱入り
2018年トラスコ掲載ページ6 1761
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束に。
仕様#16
包装形態箱入り
2018年トラスコ掲載ページ6 1761
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束に。
仕様#12
包装形態箱入り
2018年トラスコ掲載ページ6 1761
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
鮮やかなブルーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。
パット部に複合アルミを使用しているため金属探知機で検知しやすい。
材料に塩ビを使用しておりません。人と環境に優しく。
機能金属探知機対応
トラスコ品番497-3721
材質(表)綿、(裏)アクリル
入数(枚)200
パッド寸法(mm)13×24
幅×長さ(mm)19×72
TKG品番9-2605-1301
TKG品番(2017)6-2395-1101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ご家庭で使い勝手のよいコンパクトなケース入りです。 ノベルティとしても。 約200本入り。 ピンク・グリーン・イエロー・バイオレットの4色のアソートです。
材質天然ゴム
切り幅(mm)1.1
メーカー商品コード003499801
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
業務用として最適です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色アメ色
質量(g)100
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ