152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バージン材を使用した厚口のガラ袋です。 1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。 中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 寸法(横×縦)(mm)600×900 質量(g/枚)約80
1袋(10枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用 材質PE(バージン材) 厚さ(mm)0.05
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土のう袋 PE製 グリーンライン モノタロウ 定期注文
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋) 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン他 質量(g)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 外寸法・奥行(mm)1100
1枚ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

KIYOHARA(清原)手芸用ペレット
ぬいぐるみの手足やおしりなどに手芸綿と共に部分使いすると、座りがよくなります。 流行の推しぬいでも「ぬい」の足底に入れることで、重量感が出て安定します!
材質ポリプロピレン
1袋(200g)ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 質量(kg/枚)約1.95
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識ロープ モノタロウ 動画あり
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質ポリエチレン
1巻
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
用途*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。 材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤 タイプ丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付 容量(L)1000 本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750 直径×高さ(mm)【排出口】450×500
1枚
1,598 税込1,758
7日以内出荷

◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。 材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤 タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト 容量(L)1000 本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750
1枚
1,498 税込1,648
7日以内出荷

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージンペレットの強くて鮮やかな色。 水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。 長さ(m)100 糸の太さ(mm)約0.8 仕様細・100m 寸法(mm)H157×W90×D20 質量(g)33 規格
1巻(100m)
77 税込85
当日出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤 質量(g)約42 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ 動画あり
本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。 材質PE 寸法(mm)305×365×50 質量(kg)4 ブラック 適合車2~4トンの中型トラック
1枚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン材を使用したポリプロピレン製のお買い得なバケツです。
用途清掃作業時や作業現場での水入れとして 材質ポリプロピレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×295 質量(g)464 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
339 税込373
当日出荷

バージン材を使用したポリプロピレン製の注ぎ口が付いているお買い得なバケツです。
用途清掃作業時や作業現場での水入れとして 材質ポリプロピレン 形状丸形 寸法(mm)280×270×205 質量(g)233 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10 特性注ぎ口付 商品タイプ本体
1個
199 税込219
当日出荷

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックコンテナバッグ
●排出口・下全開なので楽々排出。 ●破砕品、粒状品に最適。 ●100%バージン材使用
用途●紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1パック(10枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植林木、森林認証材、廃材、国内材等の合法性を確認したバージンパルプ材を使用して、高白色を実現した国産PPCで安定供給が可能です。
用途インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリに対応 白色度(%)約91 紙質中性紙 紙厚(mm)0.09 坪量(g/m2)約64 紙厚(μm)90 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ
1箱(500枚×5冊)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟かつ強靭なフラットヤーン繊維を編み込み、国内最大手ホームセンターと同等の厚みを持たせた厚手#3000のブルーシートです。 再生原料を使用せずバージン材のみで生産しているので耐光性・防水性(耐水性)に優れ、現場のプロ御用達の国内トップクラスの品質になります。 ご使用していただければ、他社との耐久性の違いがわかります。
用途屋内/屋外、土木建築/建設現場での野積みをはじめ農水産業などの各種作業。 防災・台風など災害対策用備蓄・防水(雨避け)・防風・防寒・防汚・日よけ・プライバシー保護やイベント準備の目張り。 家屋/屋根の応急処置。 厚さ厚手(#3000) 特性防水・防汚 材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 形状折りたたみタイプ
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。整理整頓のゴミ分別印字・印刷付きでごみの分別を一目で判断できます。100%バージン材使用の製品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900 材質ポリプロピレン 透明
1箱(200枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

パネフリ工業荷崩れ防止ネット
軽トラック用の荷崩れ防止ネットです。ワンタッチで軽トラックの荷物を固定!。従来のゴム製品に比べて強力・長持ち!。柔らかいのでコンパクトに収納が可能です!。耐久性に優れたバージン材を使用しています。縦横が最大2倍に伸びます。
用途軽トラックの荷崩れ防止に 付属品フック8個 材質ゴム部/天然ゴム(バージン材)、ネット芯/ラテックス(バージン材)、ネット被膜/ポリエステル(バージン材)、フック/PP樹脂 寸法(m)1.25×1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー再生PPバンド グリーンライトバンド(手締め用)
エコ商品
プラスチック再生100%、CO2排出量70%減、バージン材より安価です。プラスチック資源循環を実現します。国内工場での製造で安心の品質です。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。バージン材より安価で提供可能です。業界初、高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。 種別機械用/手締用:手締用 材質プラスチック再生100% 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.62 青系 高さ(mm)200 タイプeG15 長さ(m)1000 外形寸法(mm)350 エコマーク認定認定 引張強度(kg)130 紙管内径(mm)紙管無 破断伸度(%)25以下 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1巻
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナバッグ コンドーテック 動画あり
●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 縦(mm)860 横(mm)860 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネフリ工業荷崩れ防止ネット
多目的用の荷崩れ防止ネットです。崩れやすい荷物にかぶせて安全に運搬!。従来のゴム製品に比べて強力・長持ち!。柔らかいのでコンパクトに収納が可能です!。耐久性に優れたバージン材を使用しています。縦横が最大2倍に伸びます。
用途荷崩れ防止に 付属品フック8個 材質ゴム部/天然ゴム(バージン材)、ネット芯/ラテックス(バージン材)、ネット被膜/ポリエステル(バージン材)、フック/PP樹脂 寸法(m)2×1
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)
エコ商品
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。エコマーク製品です。バージン材より安価で提供可能です。高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。 材質再生プラスチック100% エコマーク認定認定 紙管内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1巻
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無 材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材) 投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
1枚ほか
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS Z 1651に準拠しており、高い耐久性を有します。再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
質量(kg)1.75 容量(L)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 アズワン品番4-2853-01
1枚
1,790 税込1,969
当日出荷

排出口付きで便利です。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り 質量(kg)1.75 容量(L)1000 アズワン品番4-2853-52 寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
18,400 税込20,240
当日出荷

排出口付きで便利です。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り 質量(kg)1.75 容量(L)1000 アズワン品番4-2853-02 寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1枚
1,940 税込2,134
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー
ハリとコシがあるバージン材のスポンジに摩擦や破れに強い1000デニールのポリエステル生地を貼り合わせた、ヘタリに強いプロ仕様の腰袋です。エンジ色にグレーの縁取りテープ、メタルパーツにゴールドをあしらっているスタイリッシュなデザインです。 。デザインや機能に影響しにくい、体に当たる裏面は600デニールの黒生地になっています。
用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。 材質【生地】ポリエステル100デニール、合皮、【金属部品】鉄リベット、アルミハトメ
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

091Z5KR2BBLACK コンテナバッグ ブラック コンドーテック 動画あり
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値 型式KR-2-B 寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080 質量(kg)2.1 ベルト幅(mm)100 容量(m3)1 充填量10kN/m3
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷