268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン 定尺(m)2 アイボリー 使用温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
61日以内出荷

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529) デプスバーあり サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m)50 厚さ(μm)基材:60 主な用途車用 粘着力(N/25mm)5.59 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能 ホワイト系 質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含) 切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階 消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4 外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101) 対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件) 機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン 液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待受時間受話子機・子機:約200時間 連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5 コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ 加工芯線:貫通型(透過型) 適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN コネクタ構造:ホリゾンタル 適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 材質(ピン)50μm金メッキピン 導体単線、より線両対応 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件 質量(g)575 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172 機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。 トラスコ品番477-7964 種別フッソ樹脂パウダースプレー 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分PTFE 耐熱温度(℃)280 粘度乾燥皮膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm 規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) インターフェースRJ45 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
ゴールド系 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)18 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速 本体質量(g)270 コネクタ形状Type-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにBD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
20,480 税込22,528
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ
エコ商品
USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品 ブラック 質量(g)270 タイプ外付ポータブル 電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。) 使用温度範囲5~35℃ 対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。 コネクタ形状USB-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。 機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載 使用湿度範囲20~80%※結露なきこと 動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上 保証期間1年保証 取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class B ディスクローディング方式トレイタイプ 保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず 設置条件水平のみ(垂直不可) ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B&#x27;s Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

SPE-FB20SBL ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
エコ商品
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)4.5 種類棚受 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-43 耐荷重(N)785 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
99 税込109
当日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●ローディング方式:トレイタイプ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●本体サイズ(D):146mm●DVD読出速度(Read):8倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(H):14mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(W):136mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●内蔵・外付:外付 本体質量(g)270 コネクタ形状Type-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷

名刺やメンバーカード、コレクション用トレーディングカードなど、どんどん増えるカード類をスッキリ整理。
収納枚数208枚(1ポケット2枚収納で最大416枚) 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm 質量(g)210 寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×160×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットカードサイズ・横入れ4面・透明52枚・ポリプロピレン 製本溶着式
1冊
679 税込747
当日出荷

光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホン
エコ商品
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー。1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵。デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能。USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイ。USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で。高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作。コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 。長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン。自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構。ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション。定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型 質量(g)110 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)175×147×70 接続方式USB Type-C 再生周波数帯域(Hz)15-22000 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)35 音圧感度(dB/mW)出力:103 ドライバー径(Φmm)38 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずに仕事のデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
15,480 税込17,028
翌日出荷

JD-AT91CL 大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
セット内容親機+子機1台 ホワイト系 質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129 消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37 機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート 液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ
エコ商品
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにDVDの編集をはじめ、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(H):14mm●内蔵・外付:外付●ローディング方式:トレイタイプ●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):137mm●CD書込速度(Write):24倍速 本体質量(g)200 コネクタ形状USB Micro B コネクター 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook インターフェースUSB 2.0 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
6,098 税込6,708
翌日出荷

メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター
インターフェーススタンダードHDMIメス/ VGAオス / Micro USB電源インターフェース / 3.5mmオーディオインターフェース プラグニッケルメッキ 解像度1080P 60Hz 伝送方法VGA入力、HDMI出力 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプMS9282 材質(シェル)ABS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ロジクールZone Wired Earbuds
エコ商品
MicrosMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、あらゆるプラットフォームおよびオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションに対応しています。 ノイズキャンセリングマイク 「Zone Wired Earbuds」は声にフォーカスしながら不要な音を低減するため、左イヤホンに2つのビームフォーミングマイクを搭載しています。オープンワークスペースやカフェなどの騒がしい場所でも声をクリアに届けられます。 明瞭なサウンド 「Zone Wired Earbuds」のPETとPU素材で強化された6mmオーディオドライバーはひずみが少なく、ネオジムマグネットによってより力強いサウンドを生みだします。クリアな音声用と音楽用、それぞれに最適化されたプリセットEQ設定が2種類あり、パッシブ ノイズリダクションと音漏れ防止にも対応しています。 プラグ&プレイ対応 「Zone Wired Earbuds」は3.5mmプラグとUSB-C、USB-Aで接続できるため、あらゆるデバイスで使用できます。スマートフォンやタブレット、コンピュータにつなげばすぐに使えるプラグ&プレイ対応です。
付属品Mサイズのイヤージェルおよび3.5mmコネクタ、インライン コントローラ(USB-Cコネクタ付き)、USB-C - Aレシーバー、交換用イヤージェル(XS/S/L)、ポータブル ネオブレン ポーチ、取扱説明書、保証規定 グラファイト 質量(g)イヤホン:59 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)イヤホン:23.8×14.4×22.6、USB-Aアダプター:24.5×15.4×8.6(USB-Aアダプタは同梱のイヤホン以外には使用しないでください) マイクロホンデュアル無指向性マイク、周波数特性: 100-8kHz、感度:-38dBV/Pa(マイク コンポーネント レベル) コード長さ(cm)145 スピーカー周波数特性(音楽モード): 20-16KHz、感度: 117dB SPL/1mW/1kHz(ドライバ レベル)、ドライバー サイズ: 6mm、ドライバ インピーダンス: 16Ω、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠(<100dBA) 互換性3.5mm、USB-CまたはUSB-Aポート経由で、Windows、Mac、またはChrome(TM)ベースのパソコン、およびAndroid(TM)またはiOSベースのモバイルデバイスで動作します。3.5mmコネクタの互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。USB-Cを搭載したモバイルデバイスの機能性は、各デバイスモデルよって異なります。 ケーブル長(cm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状カナル型
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業テープ付スリットモール
エコ商品
●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。
用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。 ミルキーホワイト 材質EVA 質量(g)57 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)12 寸法W(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1本
549 税込604
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)保存ソフト付きポータブルDVDドライブ ブラック
エコ商品
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。Windows 8.1にも引き続き対応しているので、Standard A コネクターを搭載した従来のパソコンでもお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●内蔵・外付:外付●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD書込速度(Write):24倍速●本体サイズ(D):137mm●本体サイズ(W):144mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(H):14mm●CD読出速度(Read):24倍速●ローディング方式:トレイタイプ●CD再書込速度(RW):24倍速 本体質量(g)200 コネクタ形状USB Micro B コネクター 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook インターフェースUSB 2.0 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
5,098 税込5,608
翌日出荷

オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの自転車サドルカバー 水をはじきやすいアクリルコーティング加工 モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバー、モダンアート2段後ろカゴカバーとコーディネート可能
材質ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(mm)約360×約360 取付可能寸法(mm)サドル:幅235まで、長さ270まで、高さ80まで
1個
特価
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)2段式水玉後カゴカバー
エコ商品
落ち着いたブラウン系ベースの白水玉模様を採用した後ろ用カゴカバー カゴの荷物を雨や埃から保護し、ひったくり防止にも効果を発揮します ファスナーを開くことで通常サイズから大容量サイズに変わる二段式 前後どちらでも荷物の出し入れがしやすいダブルファスナー採用 車のライトに反射する反射帯付きで夜道も安心 撥水加工済み 前用カゴカバーのKW-543S(別売)とコーディネート可能
用途リアバスケット用カバー ブラウン/ドット 混率(%)ポリエステル100(PUコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×440×300~450 加工表面:撥水加工、裏面:防水性加工 アズワン品番64-9550-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー 16時間の長時間運用 大音量700mWのオーディオ出力 ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能 IP67相当の防水・防塵
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど 質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む) 備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など 出力(W)5/2/1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7 通信距離約1~2km(見通しの良いところ) 使用時間(時間)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 音声出力(外部スピーカー)700mW サービス分類レンタル
1セット(2台)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 軸径(Φmm)3 軸長(mm)60 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENビデオ延長器
エコ商品
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)300 付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)【R】0.24【T】0.25 消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23 最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-08 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 接続台数【T】デバイス:1 オーディオ入力1 オーディオ出力2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにBD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
20,480 税込22,528
翌日出荷

ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm 規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) インターフェースRJ45 入数100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)エバーディスクミニ
エコ商品
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス 外径(Φmm)50 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン電動ニップルドライバー
エコ商品
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1 適合機種D-700/D-700-1 軸径(Φmm)6 全長(mm)110(ピン含む) 質量(g)22、160(付属品含まず) 定格電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間(分)約60 振動(m/s2)0.421 内蔵電池Li-Ion 入力電流(A)1 環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45 先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0 充電可能回数約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ニップル#12/13/14/15 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

最軽量を更新165g、サステナブルな「G435 ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」 最軽量を更新、より快適な着け心地。「G435」の本体重量は「ロジクールG」のヘッドセットで最も軽い165gと、一日中快適に使える重さです。イヤーカップの通気性が優れているので蒸れにくく、形状記憶フォームを用いたイヤーパッドは快適性を高めながら、音を適度に吸収し聞き取りやすくする、密閉型のヘッドセットです。 2つのワイヤレス接続方式、最大18時間使用。独自ワイヤレス技術LIGHTSPEEDとBluetooth(R)の2つに対応しています。PCやMac、PlayStation(R)で使用する時はLIGHTSPEEDで接続します。Bluetooth(R)で接続すればモバイルデバイスでのゲームプレイや音楽鑑賞、通話が可能です。連続使用時間は約18時間なので、バッテリー残量を気にせず使用できます。 仮想的なブームマイク。2個のマイクから構成されるデュアルビームフォーミングマイクを内蔵し、口元のマイクブームを物理的に取り払いながら周囲の雑音を低減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能です。 立体音響によるオーディオ体験。40mmオーディオドライバーを搭載し、豊かで没入感溢れるサウンドを実現しています。クリアにボイスチャットでき、ゲーマーに人気のチャットツール「Discord」の認証を取得しているほか、Dolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonicといった立体音響テクノロジーにも対応しています。 最大音量を制限。左のイヤーカップ背面にある、ボリュームダウンとミュートボタンを長押しすれば、長時間の使用による鼓膜のダメージを防ぐための設定をオンにし、最大音量を85dBに制限することができます。
インターフェース2.4GHzワイヤレス(USB-A LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー)、Bluetooth(R) イヤホン形状オーバーヘッド型 音量調節 装着方式両耳 内蔵マイク内蔵型デュアルビームフォーミングマイク 周波数特性マイク:100Hz-8kHz、ヘッドホン:20Hz-20kHz ドライバーユニット(Φmm)40 感度83.1db SPL/mW インピーダンス(Ω)45 音量(dB)<最大100(任意で<85に上限設定可能) 対応機種LIGHTSPEED Wireless:USB 2.0ポート(Type-Aポート)、Window(R) 10以降、macOS(R) X 10.14以降、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4Bluetooth(R):Bluetooth(R)オーディオ接続対応デバイスDolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonic立体音響に対応 連続使用時間約18時間 通信可能距離(m)最長10(LIGHTSPEED USBレシーバーまたはBluetooth経由) 質量(g)165 寸法(mm)163×170×71 連続使用時間(時間)18 充電端子USB-C セット内容製品本体、LIGHTSPEEDワイヤレスUSB-Aレシーバー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保証書・保証規定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)