34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具をひねると、野鳥の鳴き声に似た音が出ます。森林や草原で野鳥のさえずりをまねしてみましょう。
寸法(mm)Φ約19×60
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類工作キット 仕様(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」 出力圧電スピーカ 電源電圧(V)DC5(DC3~6可) 動作電流(mA)約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×34×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


身近な鳥から貴重な鳥まで「水辺の鳥」「野山の鳥」あわせて400種を掲載。夏羽と冬羽、オスとメスの色と形で鳥の名前がわかる。また大きさや国内の分布、生息環境で、ほかの鳥との見分け方がわかる。99種の鳥の鳴き声が聞けるCD付き。
ジャンル図鑑 判型B5 ページ数256 著者名真木 広造 初版年月201204
1冊
1,800 税込1,980
4日以内出荷

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質スチール(SS400) 仕上三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400 表面処理三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類 仕様特大 材質本体/ポリプロピレン、反射シール/ポリプロピレン 質量(g)83 直径(Φcm)30
1個
569 税込626
当日出荷

DT4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴の商品です。
材質原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9% 形状カット&ループ 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)H:6.5、L:3 全厚(mm)9.2
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど 材質ステンレス(SUS304)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。 カジュアルユースのスニーカー丈。
用途カジュアル色の強いスニーカー安全靴に最適。 3mmボーダー(黒/紺) RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)7.5 丈区分スニーカー丈
1袋(3足)
999 税込1,099
当日出荷

家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2 電圧(V)3.7 電力(W)7(50/60Hz) 出力電圧(V)DC5 チャック能力(mm)Φ2.35 使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可) 出力電流(mA)500 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)600 定格使用時間(分)約15
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。 脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。 開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。 イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約900 規格PSC、SG(125cc以下用)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Jimny・Jimny SIERRAのバックドアのデフォッガー部専用です。 貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコード・コネクタ・端子をまとめて保護できるカバーです。 荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクタの破損トラブルを未然に防ぎます。 2個セット(右側用・左側用) 両面テープ貼付
付属品両面テープ ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体右:76×124×63、本体左:95×137×68
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

機能的でオーソドックスなビジネスモデル ハーフシールドを装備し、目に入りやすい塵や埃をシャットアウト。シールドはハードコート、UVカット仕様。片手でスムーズな開閉が可能。ファスナー式の脱着イヤーカバーを装備。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS 規格PSC、SG(125cc以下用)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズキエブリイ(DA17V)専用のリアデフォッガーカバー。貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコードコネクタ端子をまとめて保護できるカバーです。 マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます2個セット(右側用左側用)ハイルーフ車専用
セット内容2個セット(右側用・左側用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×115×40
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ダイハツハイゼットカーゴ(S700V/S710V)専用のリアデフォッガーカバー。 貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコードコネクタ端子をまとめて保護できるカバーです。 マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます2個セット(右側用左側用)
セット内容2個セット(右側用・左側用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×210×65
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

スズキ・ジムニー/ジムニーシエラ(JB64W/JB74W)専用のリアデフォッガーカバー。 貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコード・コネクタ・端子をまとめて保護できるカバーです。 マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です。 荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます。 2個セット(右側用・左側用)
セット内容2個セット(右側用・左側用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×149×63
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRR0045。販売備考:Bull Raider1/2共用リペア オプションのクリアシールドベース、シルバーミラーコートのシールドです。UVカット、ハードコート仕上げ。透過率:85±2%。タイプ:シールド。色[カラー]:シルバーミラー。サイズ:全サイズ共通。材質[素材]:ポリカーボネイト
材質ポリカーボネイト シルバーミラー サイズ全サイズ共通 透過率(%)85±2
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRR0046。販売備考:Bull Raider1/2共用リペア オプションのライトスモークシールドベース、シルバーミラーコートのシールドです。ポリカーボネイト製 UVカット、ハードコート仕上げ。透過率:65±2%。タイプ:シールド。色[カラー]:シルバーミラー。サイズ:全サイズ共通。材質[素材]:ポリカーボネイト
材質ポリカーボネイト シルバーミラー サイズ全サイズ共通 透過率(%)65±2
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出! ■スタイリッシュなエアロフォルム ■ハードコーティング仕様 ■角度調整可能 ■クランプバー付属
仕様素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理)ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。 適合車種アドレスV125S(’7~’9、’13)(K7/9、L3)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデルCR-760にLLサイズが登場! 脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズLL
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド
通勤快適コンセプト。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。【スタイリッシュなエアロフォルム】。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。【ハードコーティング仕様】。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。【角度調整可能】。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。【クランプバー付属】。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマホホルダーなどを装着可能です。
用途適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。三次元立体成型シールドで、特性に応じた車種専用設計 / 約10度の角度調整可能。Φ22.2mmのクランプバーでスマホホルダーなど装着可能。耐衝撃に強いポリカーボネート製シールド。ハードコーティングで傷や汚れにも強い 適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)