アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具
適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ナイロン製ベルトなので材料に傷がつきません。
フック付きバックルにより長さ調整が簡単。
質量(kg)3.3
対応機種IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)179×192×174
適合パイプ材質:鋼管・ステンレス鋼管、肉厚:t=18mm以下、外径:2インチ管(外径Φ60.5)~16インチ管(外径Φ406.5)
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。
トラスコ品番410-7145
サイズ3/8
呼称10A
最短ニップル長さ(mm)55
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本
材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン
表面処理(アタッチメント)メラミン塗装
色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
質量(kg)5.8
能力R1/2~2(PT1/2~2)
呼びNA-2
1組
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
簡単に整理整頓で衛生的
モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。
ゾーニング
使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。
他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象パイプ
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534
材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)44.5
高さ(mm)93
質量(g)25.4
奥行(mm)20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。
種別アタッチメント
バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
簡単に整理整頓で衛生的
モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。
ゾーニング
使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。
他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象パイプ
色黒
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
形状アタッチメント
使用治具JT-SA-KA
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作
仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製
トラスコ品番809-4788
サイズ3
呼称80A
最短ニップル長さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
超音波厚さ計の探触子に装着する部品となります。パイプ等の曲面を測定する際の探触子のぐらつきを防止し、安定して測定するためのぐらつき防止治具です。
適合機種TI-56H
質量(g)約60
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。
洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。
ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。
高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。
クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス
適合機種延長パイプ 3.7m
材質ポリエステル70%、ポリアミド30%
質量(kg)0.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
トラスコ品番813-1202
適合機種50mmホース機種用
質量(kg)0.133
アズワン品番64-9623-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(ダクロメッキ処理)
寸法(mm)70×60×60
質量(g)240
ボルト穴径(Φmm)6
穴ピッチ(mm)50
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m。(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mm
アズワン品番65-8909-86
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。
用途に合わせてお選び下さい。
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
N20A3、S25A3にはお使いになれません。
ISO9001認証取得工場製
ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作
トラスコ品番809-4786
質量(kg)4.6
サイズ4
呼称100A
最短ニップル長さ(mm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425CX-12D
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
色黒
短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
バイクタワーやP-500/P-600などの支柱式スタンドにHMA-1を取り付け、HMA-1のU字フックにサドルを載せて車体を支えます。
フック部分には傷つき防止用の肉厚発泡ウレタン製カバー。
U字型パイプが回転し、様々なシートアングルに対応します。
フックにサドルを載せると前輪が接地し、車体が支柱から200mm程度離れます。ペダルを回しても支柱に接触しないため、変速機の調整や後輪系の簡易メンテナンスに適しています。
材質鉄・発泡ウレタン
色黒
質量(g)610
保証期間1年
パイプ幅(mm)70
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×H650×WP1000
質量(kg)約9.1
タイプアーチ
仕上本体:HL.#240/ベース:ショットブラスト、電解研磨
フックなし
施工内容アタッチメントベース式
1台
¥80,980
税込¥89,078
22日以内出荷
イージーリフトアップスタンド ラウンドタイプ(メーカー品番:32722)専用の補修品。
ラウンド形状にすることで、丸パイプのスイングアームに対応。
特にレブル250/500/1100に最適なラウンド形状で設計。
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適
仕様工具カミシロ/7.2mm
付属品標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)標準装備付属品 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233)
トラスコ品番297-5301
減速比10/11
質量(g)47
穴径(Φmm)13(最小加工)
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ