樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合FA-1825N
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)185
適合パイプ径(Φmm)34
材質(軸受)ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード60763
1個
¥1,758
税込¥1,934
4日以内出荷
コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質ステンレス
高さ(mm)47~65
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合FA-1820-1
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
適合パイプ径(Φmm)27.2
材質(軸受)ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード60293
1個
¥1,237
税込¥1,361
4日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品
ブレーキ種類Vブレーキ
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60891
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
ガイドパイプのはさみ込み(後付け可)
仕様-
サイズ28×25×16
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。
1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。
通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。
寸法(mm)約150×83×55
質量(g)約740
パイプ径(Φmm)32~45
開き幅(mm)(最大)89
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル
材質アルミダイカスト/スチール
シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
形状スライドユニット
材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。
トラスコ品番435-3860
長さ(mm)3000
タイプパイプ式
機長(mm)3000
1式
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
関連資料パイプソーのこ刃対応一覧表(0.26MB)
適合用途のこ刃ハイス・グリットソー兼用
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16.8
最小曲げ半径(mm)39
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ニッパータイプ
モノタロウ
¥489
税込¥538
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番378-3031
質量(g)48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合FA-1820-1
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)220
適合パイプ径(Φmm)27.2
材質(軸受)ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード60292
1個
¥1,744
税込¥1,918
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合FA-1820-2
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
適合パイプ径(Φmm)21.7
材質(軸受)ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード60294
1個
¥1,237
税込¥1,361
4日以内出荷
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート
材質再生PP
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。
自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ステンレス
規格M6X16(SMK)
部品名称6カクボルト(+)WSW
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.56MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.66MB)
図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガイドパイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス
角度(°)135
ブレーキ種類Vブレーキ
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ガイドパイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ