461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401 質量(g)35.0 適合チューブ外径(Φmm)3~16 寸法A(mm)80.0 寸法E(mm)25.0 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)27.5 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)透明塩ビパイプ
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5~35 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ホシモト鉄製カラー・パイプ
エコ商品
各種サイズをそろえています。
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ケルヒャーパイプクリーニングノズル
エコ商品
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用ノズルです。ノズルサイズ065、直径16mm、吐出口は後方3か所前方1か所。 パイプクリーニングホースをお使いのときにご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:65。 ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 801 B 直径(Φmm)16 ノズル65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ホシモトSUS製カラー・パイプ
エコ商品
各種サイズをそろえています。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。 材質スチール(SWRM6) 材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類Sカン 仕上ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。 材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当 材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

山一化工軟質ポリエチレンパイプ
エコ商品
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色 材質(ホース)軟質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
612 税込673
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:50。 ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、 直径(Φmm)16 ノズル50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Carlisle(カーライル)パイプブラシ
エコ商品
コーヒーデキャンタ、ポット、コーヒーアーンゲージなど、コーヒーメーカー周辺機器の洗浄におすすめです。
材質毛:ポリエステル 全長(mm)635 直径(Φmm)16 耐熱温度(℃)毛:約130 ブラシ長(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
4日以内出荷


1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

クランプの丸穴にセットして使用します。ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミド ブラック
1パックほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アカギPPパイプベージュ小
エコ商品
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000 ベージュ 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アカギPPパイプホワイト小
エコ商品
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000 ホワイト 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アカギPPパイプアイボリー小
エコ商品
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000 アイボリー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アカギPPパイプグレー小
エコ商品
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000 グレー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

岩田製作所丸シャフト (パイプシャフト)
エコ商品
カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス) 外径D(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1本)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ) 材質スチール 生地
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 9.5 mm バンド幅、 11 → 16 mm 内径このホース / Jubilee クリップを使用すれば、小径のパイプ、タップ、又は類似のコンポーネントに、柔らかいホース Flexible Ducting を取り付けることができます。マイナスドライバに使用するマイナスワームねじヘッドと、スパナで最後に締め付けるための六角レンチを備えています。 無孔バンドの幅は 9.5 mm で、直径 11 → 16 mm のホースに使用できます。クリップの滑らかな下面表面は、バンドの縁を丸め、バンドに穴を開けずに正確に成形することで、ホースの外壁を保護します。 RS Pro 製品に属しており、厳しい品質及び安全基準を満たしています。耐腐食性タイプ A2 304 グレードステンレススチール製です。このクリップは、英国規格 5315 : 1991 に従って高品質の汎用ホースクランプの認定を取得しています。 このホース / Jubilee クリップを使用すると、農業 / 産業産業産業でホースを接続できます。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブおよびマイナス六角ネジヘッド .最小内径 11 mm .最大内径は 16 mm です .バンド幅 9.5 mm . A2 304 グレードステンレススチール製 .汎用ホースクランプ用の英国規格 5315 : 1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 11 → 16mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 11mm最大内径 = 16mmバンド幅 = 9.5mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷