エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
材質CRゴム
長さ(m)2
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
脚部の使用パーツ類です。
耐久性とグリップ力があり、ローレット仕上げで滑りにくいパイプカバーです。
用途パイプのグリップや保護材に。
色黒
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション性に優れています
スポンジカバー
手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色黄
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~70
硬度SHORE A 90
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
533Φ×462SH座面/340Φ質量/4.3kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
533Φ×474SH座面/340Φ質量/4.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤5連フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。奥行きがあるL字型を採用しているので、幅広のものも掛けやすい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。
仕様レバー式吸盤
材質カバー、レバー支持部=ABS樹脂パイプ=ステンレス鋼管、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂
耐荷重(kg)5(フック1本につき1kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×95
フック5連
1パック(1個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
533Φ×474SH座面/340Φ質量/5.8kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
533Φ×462SH座面/340Φ質量/5.6kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
WA-301用パイプ用カバーです。
質量(g)25
外径(Φmm)85
対応WA-301
アズワン品番67-8102-93
構成部品ゴム部品
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
厚さ10以下の浴槽に使用できます。
接続取付穴は48~50です。
Φ45とΦ50兼用タイプです。
取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)98
伸縮脚は支柱に収納するスライドパイプを使用しています。
天板の両サイドには、ゴムカバーが付いています。
最大使用質量(kg)100
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)293
色黒
質量(g)520
適合電線(mm2)60
ケーブル接続方法ネジ止式
1組
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)233
色黒
質量(g)270
適合電線(mm2)22・38
ケーブル接続方法ネジ止式
1組
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
表面をゴムでカバーしたやわらかな手触り。
Sカンをラバー皮膜しており、掛けたものが「滑りづらく」「キズがつきにくい」です。
トラスコ品番440-3304
長さ(mm)約200
幅(mm)約70
厚さ(mm)約8
色グリーン
材質(本体)スチール、NBR(発泡ゴム)
質量(g)37
種類Sカン
使用荷重(kg)約12
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に
材質EVA
幅(mm)110
質量(kg)3.5
高さ(mm)90
奥行(mm)54
適合パイプ径(Φmm)48.6
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転せずに取り付けられる回転グリップ付です。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。可動式ゴムカバー採用でフローリング面も傷つけません。昇降パイプ内に反射防止形状を採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ELV-200●適応機種:取付ねじ/5/8"●高さ:790~2050mm●定芯桿:5/8inch●重量:2.4kg●付属品:専用収納カバー●材質:本体/アルミ
アズワン品番65-9283-35
1本
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
ゴムスポンジでカバーされたバーは中央で分割し、自在に曲がるため、恐怖心をやわらげハードルの初期練習に適しています。
ベースパイプはキズが付きにくく耐久性のあるメッキ仕上
バーは中央で分割
高さ調節はプッシュボタン式でしっかり固定
用途中学校向
材質フレーム:スチール、バー:ゴムスポンジ
質量(kg)4
タイプ折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×48×44・52・60・68
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。
取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。
航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SPCONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。
付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
モトマウントプロはアルミ合金CNC切削加工品で、上質なハンドルまわりを演出
スマートフォンは2ステップで簡単に脱着可能。シンプルかつ安全
モトマウントプロに振動減衰システムを採用。内蔵のゴムブッシュが、スマートフォンへのバイクの振動を軽減
モトマウントプロ、スマートフォンケース、ウェザーカバー、アタッチメント3種付属
用途GalaxyS22Ultraハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)用取付ホルダー
適合Galaxy S22 Ultra
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ