44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 使用液 キャブタイヤコード(m)2 温度コントローラー液膨式サーモスタット
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ2P付 発熱密度(W/cm2)10
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法D(mm)73 寸法E(mm)71 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 ヒーターΦ10×3本 保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)10
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法B(mm)25 発熱密度(W/cm2)10
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番836-7972 質量(kg)6.5 定格電流(A)28.9 電源コード(m)2 ヒーターB型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ) 首下長(mm)785 電力密度10W/cm2
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
寸法DM42×19 P2 発熱密度(W/cm2)10
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)4.5 寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)220(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷



スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)5 外径(Φmm)300 電圧(3相)220V 首下長(mm)1000 TGK品番728-61-04-03 型式YSH-C5EWP 発熱長(mm)200 仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
1個
79,900 税込87,890
7日以内出荷

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用 型式B型
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状ストレートタイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
71,200 税込78,320
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状L字型タイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
72,700 税込79,970
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上 寸法B(mm)23 寸法C(mm)15
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き
仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON) 材質ステンレス 寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140 質量(kg)5.3 容量(L)3 電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用 配管44928 設定温度(℃)30(OFF) 配管方向横下
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-24
1式
69,900 税込76,890
7日以内出荷

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本 温度ヒューズ128℃ 10A 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
1式
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付 発熱密度(W/cm2)7
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
1式
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。
仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続 アズワン品番65-8744-69
1個
159,000 税込174,900
7日以内出荷

ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。 直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。 パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。 パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。 直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維 仕様常用限度:820℃
1本
7,798 税込8,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、串受2 質量(kg)23 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×140 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×290×300 電源コード(m)2 接地2P 15Aプラグ付 消費電力(kW)2 手元開閉器容量(A)15 定格電源1Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:固定
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷