550件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2833 形状ストリート 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)150 寸法A(mm)38 寸法B(mm)70 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結 材質鉄/亜鉛めっき 幅(mm)18 厚さ(mm)1 高さ(mm)32、(最大)42 質量(g)23 奥行(mm)54 内径(Φmm)25 ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847 形状ストリート 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)60 適合パイプ径(Φmm)25
1個
889 税込978
当日出荷

付属品回転止めネジ 材質ステンレス 形状ストレート 寸法A(mm)37.8 寸法B(mm)70.5 仕上鏡面 適合パイプ径(Φmm)32
1個
779 税込857
当日出荷

仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用 トラスコ品番353-6360 質量(g)96.2 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
499 税込549
当日出荷

ケニスムッフ
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 ねじ長さ(mm)30 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ 公差(mm)(A寸法)±1 ねじ山種類メートル並目
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター 材質NR、黄銅、ステンレス アズワン品番64-6512-16
1個
679 税込747
4日以内出荷

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DKRシリーズ(新)用のパイプ底板固定ネジセットです。
仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK●対応品番/部品番号:DKR-0330-BK/8、DKR-0330T-BK/15、DKR-1030T-BK/15 アズワン品番68-0770-94
1個
389 税込428
7日以内出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース 寸法P(mm)150 寸法O(mm)Φ27.5 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。 材質ステンレス 形状ヘルール継手 接続ねじM10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1個)
469 税込516
33日以内出荷

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルスコーポレーションPC 刃パイプ固定ネジ
PCシリーズ用の刃パイプ固定ネジ(2個組)です。
適合品番160PC-1.8D/(部品番号)5、180PC-1.8D/(部品番号)5
1個(2個)
119 税込131
3日以内出荷

アルスコーポレーションPC 刃パイプ固定ネジナット
ポールチョキスタンダード用の刃パイプ固定ネジ・ナット(2個組)です。
適合品番160-0.6R/(部品番号)5、160-1.2R/(部品番号)5、160-1.8R/(部品番号)5、160-2.1R/(部品番号)5、160-2.4R/(部品番号)5、170-1.2R/(部品番号)5、170-1.8R/(部品番号)5、170T-1.2R/(部品番号)5、170T-1.8R/(部品番号)5、180-0.6R/(部品番号)5、180-1.2R/(部品番号)5、180-1.8R/(部品番号)5、180-2.1R/(部品番号)5、180-2.4R/(部品番号)5
1個(2個)
229 税込252
3日以内出荷

アルスコーポレーションLPB-30刃パイプ固定ネジナット
LPBシリーズ/LPA-30L用の刃・パイプ固定ネジ・ナットです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)7、LPB-30M/(部品番号)7、LPB-30L/(部品番号)7、LPA-30L/(部品番号)11
1個
489 税込538
3日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンDC長ソケット(止ネジ付)
一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
材質SUS304(樹脂キャップ付) 適合ねじM4皿
1本(1本)
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。 サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け 材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ) 耐荷重(kg)5 取付け方法木ネジ+アンカー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルスコーポレーション150-0.6D 刃パイプネジ
150-0.6D用の刃パイプ固定ネジ(2個組)です。
適合品番150-0.6D/(部品番号)5
1個(2個)
229 税込252
3日以内出荷

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)130 質量(g)145 使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 2018年トラスコ掲載ページ2 0914
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2830 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)170 寸法A(mm)38 寸法B(mm)51 寸法C(mm)67.0 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2862 形状クロス 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)220 寸法A(mm)38 寸法B(mm)70 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質SUS201
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848 形状クロス 全長(mm)58.5 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)160 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)58.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)42 寸法C(mm)52.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
899 税込989
当日出荷

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじ横受
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途ステンレスパイプの固定に。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(5個)ほか
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
呼び13 材質青銅
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 ねじの呼びM6.3 材質鉄(ワッシャーはSUS304) 表面処理ラスパート 全幅(mm)19 太さ(mm)6.3 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)