材質ゴム
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
適合パイプSB-24
材質ニトリルゴム
色黒ゴム
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途パイプ脚に取り付けるイスキャップ。
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター
仕様パイプ端部取付け用
トラスコ品番108-0931
材質ゴム
質量(g)16
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
脚部の使用パーツ類です。
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。
パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
色ブラック
質量(g)32
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途Φ28mmパイプラック用
すべり止め
材質ゴム
寸法(mm)28×32
色ブラック
質量(g)13
アズワン品番64-7978-62
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
用途すべり止め
材質ゴム・プラスチック
寸法(mm)ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8
色ブラック
質量(g)29
アズワン品番64-7978-64
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
用途すべり止め
材質ゴム・プラスチック
寸法(mm)アウター部:36×35、インナー部:30×8
色ブラック
質量(g)14
アズワン品番64-7978-63
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状キャップ
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。
パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス、ゴム
色アイボリー
質量(g)32
1個
¥359
税込¥395
欠品中
パイプ脚用キャップです。防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ。騒音・床の傷防止。騒音や床・フローリングの傷を軽減します。
形状丸
寸法(mm)15
色白
コード57113
アズワン品番64-7749-55
1個(4個)
¥329
税込¥362
3日以内出荷
250Zシリーズ用のBパイプクッションゴムです。
適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3
部品番号(対応品番):250Z-4-3/22、250Z-5-3/22、250Z-6-3/22
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)SUS304
表面処理ヘアーラインクリア仕上げ
1箱(20個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
材質(パッキン)フッ素ゴム
仕様PSネジ(管用平行ネジ)
パイプの外側に取り付けるタイプです。内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状キャップ
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力20K
圧力2.0MPa以下
船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける。キャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)。キャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状キャップ
規格日本水道協会品質センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理
材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板
付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本
表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
温度ヒューズ72℃
色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。
用途浴室内・洗濯機など
取付方式吸盤(補助板付き)
食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。
食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。
着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付
発熱密度(W/cm2)7
流し台・洗面台・浴室・といなどの排水パイプの つまり取り用。水切りゴムで汚れ・水を取り除く
材質【本体】ナイロン(抗菌加工)、【先キャップ】ポリプロピレン、【ワイヤー】2重コイル鉄線(メッキ仕上げ)
質量(g)555
長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5000×30×40
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ