エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
繰り返し・詰め替え対応
自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1
材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン
全長(mm)600
ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質ワイヤー
軸径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
繰り返し・詰め替え対応
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
耐熱温度(℃)毛:約130
適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G
トラスコ品番275-2174
質量(g)3
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.25
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
繰り返し・詰め替え対応
外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途パイプ内の洗浄に。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
繰り返し・詰め替え対応
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。
セット内容1本入
材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
サイズ(cm)直径3×71
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
長さ(mm)155
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)150
繰り返し・詰め替え対応
使用場所排水口まわり
全長(mm)1000(ブラシ装着時)
トラスコ品番805-1631
材質PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)92
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
排水管に詰まった髪の毛や水アカをごっそり絡め取る!
用途浴室・キッチン清掃
材質ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)(約)50×770
色イエロー
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途バーキュートパイプクリーンブラシと別売りの専用ハンドルが接続できる、長さ調節用ジョイントです。
仕様バーテック パイプクリーンブラシ ジョイント
トラスコ品番856-3167
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)1000
質量(g)73
アズワン品番64-9294-44
2018年トラスコ掲載ページ9 0315
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番202-1636
長さ(mm)155
質量(g)38
材質(毛)PBT
外径(mm)62Φ
アズワン品番64-9294-57
線径(mm)0.6
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番201-6869
長さ(mm)1000
質量(g)43
アズワン品番64-9294-45
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
RS Pro のパイプ清掃. RS PRO RS Pro ブランドのこのパイプクリーニングブラシは、パイプのメンテナンスに最適です。パイプを簡単かつ効率よくクリーニングできるように特別に設計されています。このブラシは、丈夫なプラスチックと硬質スチール製の毛で製造されています。はんだ付けの前に、銅パイプ上の銅継手の中やソケットで形成された結合部の中を掃除するためのものです。特長と利点. スパークプルーフブラシ 35 ~ 50HRC ( Rockwell Hardness )で熱処理 ナイロン製ハンドル 2 種類のサイズを用意。22 mm ブラシは ; 499-2486 で見つけることができます 499-2486 で見つけることができます. パイプをきれいに保つことが重要な理由は何ですか.. パイプのメンテナンスを誤ると、硫酸鉄、鉱物の沈着物、水垢などの堆積物が形成されます。また、パイプの損傷は、配管水システム内の細菌の開発で解決される可能性があります。そのため、パイプの寿命を延ばしたり、感染を防止したりするために、パイプを清潔に保つための適切なクリーニング工具の選択を検討してください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様パイプ直径用途 = 22mmブリストル材質 = スチール
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
使用場所排水口まわり
全長(mm)500(ブラシ装着時)
トラスコ品番805-1630
材質PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)63
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000
エスコ品番EA109CX-3
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000
エスコ品番EA109CX-5
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
材質ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール
全長(mm)450
ブラシ寸法(mm)Φ16×330
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
RS Pro のパイプ清掃. RS PRO RS Pro ブランドのこのパイプクリーニングブラシは、パイプのメンテナンスに最適です。パイプを簡単かつ効率よくクリーニングできるように特別に設計されています。このブラシは、丈夫なプラスチックと硬質スチール製の毛で製造されています。はんだ付けの前に、銅パイプ上の銅継手の中やソケットで形成された結合部の中を掃除するためのものです。特長と利点. スパークプルーフブラシ 35 ~ 50HRC ( Rockwell Hardness )で熱処理 ナイロン製ハンドル 2 種類のサイズを用意。22 mm ブラシは ; 499-2486 で見つけることができます 499-2486 で見つけることができます. パイプをきれいに保つことが重要な理由は何ですか.. パイプのメンテナンスを誤ると、硫酸鉄、鉱物の沈着物、水垢などの堆積物が形成されます。また、パイプの損傷は、配管水システム内の細菌の開発で解決される可能性があります。そのため、パイプの寿命を延ばしたり、感染を防止したりするために、パイプを清潔に保つための適切なクリーニング工具の選択を検討してください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様パイプ直径用途 = 15mmブリストル材質 = スチール
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)200
種別HPシリーズ
材質柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ポリエステル
耐熱温度(℃)100
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)304
直径(Φmm)12.7
線径(Φmm)0.35
耐熱温度(℃)毛:約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロングブラシが排水パイプの悪臭・詰まりの原因を根こそぎ落とします。
髪の毛も絡み取れます。
毛が細くて短いから水はねしにくい。
汚れはそのまま流水、ブラシの汚れも流水でほとんど落ちます。
用途洗面台のパイプの掃除に。
トラスコ品番355-4517
材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼
厚さ(mm)20
縦(mm)410
横(mm)20
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ