20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。 特性耐熱・難燃 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40 危険物の類別非危険物 適応下地配線、配管などの隙間充填
1袋(700g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに 適合鉄・非鉄金属 質量(g)75 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
979 税込1,077
当日出荷

特性耐熱 エスコ品番EA934DG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個
64,900 税込71,390
翌々日出荷

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

茶色 トラスコ品番102-5726 材質エポキシ樹脂組成物 質量(g)60 容量(g)60 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物
1本(150g)
879 税込967
当日出荷

1箱(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の耐熱用パテ。チタニウムの補修・成型に。耐熱温度は-40℃~260℃まで。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途鉄やパイプ、タンクの修理、金型やキャストの修理等に。 特性耐熱、耐寒 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
599 税込659
当日出荷

09017 マフラーパテ SOFT99 動画あり
車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満) 付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm) 成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料 トラスコ品番754-3875 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物
1個(110g)
839 税込923
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め 可使時間(分/25℃)3~5 耐熱温度(℃)90 仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状 トラスコ品番454-8574 セット内容主剤+硬化剤 0.45kg タイプ超速硬化タイプ 耐熱(使用限界)温度(℃)90 塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃ 比重1.9 質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1 容量混合比主剤:硬化剤 1:1 危険物の類別非危険物 特性耐寒 関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧 硬化時間1時間/25℃
1セット(450g)
16,980 税込18,678
当日出荷

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に) グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重1.6 アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

09191 マフラー耐熱ネンドパテ SOFT99 動画あり
ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上) 付属品保護手袋 トラスコ品番754-4031 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物
1個(17g)
939 税込1,033
当日出荷

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間)(25℃)16 耐熱温度(℃)250 可使時間(分)(25℃)30 使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
1セット(500g)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)