耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)70×95
メッシュ28m/s
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。
本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。
容量(mL)140
材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル
材質(本体)耐熱ガラス
耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)61×123
TKG品番9-0522-0301
TKG品番(2017)6-0466-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ガラス・ABSクロムメッキ
容量(mL)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×152
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
材質SUS304
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓
耐熱温度(℃)-95~270
記号と用途A (調味料)S (しお)P (こしょう)G (にんにく)N (のり)F (ふりかけ)Pw(パウダー)Go(ごま)
記号Pw
材質18-8ステンレス
材質網:18-8ステンレス、本体:メタクリル樹脂、キャップ:ポリエチレン樹脂
質量(kg)0.15
直径×高さ(mm)75×120
TKG品番9-0515-0401
TKG品番(2017)6-0460-0401
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。
満水容量1.7Lのダ円型で本体はつかみやすい取っ手付き
約大さじ1杯のスプーンが付属しており大型調味料ポットとして便利な形状
しお、さとう、小麦粉、パン粉のシール付き
本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタ全てに溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。
仕様●色番:NE●単品サイズ:幅192×奥行106×高さ149mm●商品重量(g):174●容量(mL):1700●材質:本体、スプーン/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製
アズワン品番68-4072-11
1ケース(6箱×5個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。本品は、汗で失うイオン(Na、Cl)を手軽に補給できます。味は後味さわやかな日向夏風味(無果汁)。運動時の強い味方「クエン酸」を1袋あたり2,200mg配合。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
容器袋
質量(g/袋)41
香味日向夏
栄養成分(1袋あたり)熱量:153kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:38.7g、食塩相当量:1.27g、マグネシウム:3.7mg、カルシウム:15mg、カリウム:155mg、クエン酸:2200mg
適度な糖分とナトリウムを含むため水より優れた水分補給。1袋当たり1L作れます。
成分【(1袋(粉末48g)当たり)】エネルギー186kcal、脂質0g、食塩相当量1.0g、炭水化物46g、たんぱく質0.5g、カリウム100mg、アルギニン267mg、イソロイシン10mg、バリン10mg、ロイシン5mg
シリーズアクエリアス
容量(g)48/袋
容器袋
原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギー特定原材料:なし
1箱(48g×30袋)
¥3,598
税込¥3,886
当日出荷
100%食品成分の洗たくパウダー。敏感肌へのやさしさと確かな洗浄力を実現。バイオマス原料の計量スプーン付き。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。
形状粉末
シリーズハッピーエレファント
液性弱アルカリ性
商品タイプ本体
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
イオンウォーター パウダータイプはカラダの中からうるおいを保って、あなたの毎日のコンディションをサポートしてくれる健康飲料です
シリーズポカリスエット
容器パウチ
カロリー(kcal)1本(5.4g)当たり:20
原材料砂糖(国内製造)、果糖、粉末果汁(果汁、デキストリン)、ぶどう糖、食塩、ラカンカエキスパウダー/酸味料、香料、塩化K、ビタミンC、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、炭酸Mg
商品タイプ粉末タイプ
1ケース(5.4g×192本)
¥6,198
税込¥6,694
7日以内出荷
SPF50+, PA++++のUVパウダー。
皮脂吸着パウダー配合でテカリと日焼けを同時にブロック!
コンパクトな容器&ふかふかなパフ付き。
首元など塗りにくいボディにも。
敏感肌も使えます。
タイプパウダー
紫外線カットSPF50+/PA++++
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
キャッチコピー:容器に入れるだけ!接着剤やレジンで固めても!。商品説明:フェイクスイーツなどに使える便利なスポンジパウダーです。パフェのトッピングや、容器に入れてスポンジケーキにしたり、様々な使い方ができます。接着剤やレジンで固めることもできます。
セット内容本体のみ
材質スポンジ
寸法(mm)120×200×15
色ミルク
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥250
税込¥275
5日以内出荷
キャッチコピー:容器に入れるだけ!接着剤やレジンで固めても!。商品説明:フェイクスイーツなどに使える便利なスポンジパウダーです。パフェのトッピングや、容器に入れてスポンジケーキにしたり、様々な使い方ができます。接着剤やレジンで固めることもできます。
セット内容本体のみ
材質スポンジ
寸法(mm)120×200×15
色オレンジ
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥250
税込¥275
5日以内出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
キャッチコピー:容器に入れるだけ!接着剤やレジンで固めても!。商品説明:フェイクスイーツなどに使える便利なスポンジパウダーです。パフェのトッピングや、容器に入れてスポンジケーキにしたり、様々な使い方ができます。接着剤やレジンで固めることもできます。
セット内容本体のみ
材質スポンジ
寸法(mm)120×200×15
色いちご
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥250
税込¥275
5日以内出荷
市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)
用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。
トラスコ品番626-3337
ノズル口径(Φmm)5.5
エアー取付口G1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質18-8ステンレス
寸法(mm)Φ55×H140
EBM品番1130300
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャッチコピー:容器に入れるだけ!接着剤やレジンで固めても!。商品説明:フェイクスイーツなどに使える便利なスポンジパウダーです。パフェのトッピングや、容器に入れてスポンジケーキにしたり、様々な使い方ができます。接着剤やレジンで固めることもできます。
セット内容本体のみ
材質スポンジ
寸法(mm)120×200×15
色抹茶
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥250
税込¥275
5日以内出荷
離乳食やお弁当用のおかずなど食品の小分け保存にとっても便利!お弁当のおかずや離乳食をちょこっと保存。
作りおき+小分け保存に便利な容器2個セットです。冷凍冷蔵保存OK!フタを外して電子レンジ加熱も可能です。
容器の横にはひと目で量がわかる目盛り付き。同じ商品を重ねて収納できます。食洗機OK!
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(mm)約57×116×57
容量(mL)230
耐熱温度(℃)-20~140
質量(g/個)50
電子レンジ対応
天然鉱物からつくられた、天然素材の重曹です。自然にやさしいマルチクリーナーとしてお使いいただけます。食器などの汚れ落とし・ほ乳瓶の洗浄に。換気扇などのしつこい油汚れ落とし、鍋などのガンコなコゲ落としに。レンジや流し回りの清掃に。計量スプーン付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×235
内容量(kg)1
アズワン品番64-1225-77
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットし
仕様●パウダーフリーニトリル耐薬品性柔軟性抜群AQL:0.65●Length(mm):240±10●Cuff Thickness(mm):0.06●Palm Thickness(mm):0.07●Finger Thickness(mm):0.11●Tensile Strength(MPa):Before Aging/33、After Aging/31●Elasticity/Elongation(%):Before Aging/500、After Aging/400
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。
吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番121-8328
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
指触乾燥時間(分)5~6
硬化条件常温乾燥
危険物の類別非危険物
特性潤滑
原液量(mL)192
1本(240mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
仕様振動モーター:ブラシモーター
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A
サービス分類レンタル
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。AQL0.65。AQL(AcceptableQualityLevel)とは。AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法。1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査。また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーニトリル耐薬品性柔軟性抜群AQL:0.65●Length(mm):240±10●Cuff Thickness(mm):0.06●Palm Thickness(mm):0.07●Finger Thickness(mm):0.11●Tensile Strength(MPa):Before Aging/33、After Aging/31●Elasticity/Elongation(%):Before Aging/500、After Aging/400
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。米国FDA基準ASTMクリア。AQL0.65。AQL(AcceptableQualityLevel)とは。AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法。1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査。また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーニトリル耐薬品性AQL:0.65●Length(mm)min.220 245±5●Cuff Thickness(mm):0.09●Palm Thickness(mm):0.11●Finger Thickness(mm):0.18●Tensile Strength(MPa):36●Elongation(%):500
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。信頼できる保護性能。NFPA1999など米国での救急医療用グローブの基準に適合しています。指先エンボス加工。AQL0.65。AQL(AcceptableQualityLevel)とは。AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法。1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査。また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーニトリルロングスリーブ耐薬品性厚手AQL:0.65●Length(mm):295±10●Cuff Thickness(mm):0.11●Palm Thickness(mm):0.14●Finger Thickness(mm):0.20●Tensile Strength(MPa):30●Elongation(%):500
水分補給とあわせて手軽に1日分のマルチビタミンが摂れます
成分【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー180kcal、脂質0g、食塩相当量1.47g、炭水化物45g、たんぱく質0g、ビタミンC2000mg、ナイアシン16mg、ビタミンB64mg、クエン酸800mg
シリーズアクエリアス
容量(g)51
容器袋
原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/ビタミンC、クエン酸、クエン酸Na、香料、塩化K、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(アセスルファムK)、マリーゴールド色素、ビタミンB6
アレルギー特定原材料:なし
1箱(51g×30個)
¥3,998
税込¥4,318
翌日出荷
嘔吐物をさっと固め、感染拡大を防ぎます!。吸水力により優れ、消臭・除菌もできる嘔吐物処理パウダー。容器の大きさ:約Φ28×27.3(高さ)cm。内容量:8kg
1個(8kg)
¥29,800
税込¥32,780
翌々日出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9
材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装
電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A
アズワン品番4-4489-04
設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
1式
¥87,900
税込¥96,690
4日以内出荷
純銀のチカラ μファンパウダー純銀繊維ミューファンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!銀の輝きと機能性が半永久的に持続します。銀イオンで安心抗菌。人に優しい自然のチカラで、食品の鮮度保持にも役立ちます。静電気を放電・除電。ホコリの吸い寄せを防ぎます。材質:本体/ポリプロピレン(ミューファンパウダー入) フタ/ポリエチレン耐熱温度:本体/140℃・フタ/70℃耐冷温度:本体/-20℃・フタ/-30℃。抗菌。電子レンジ対応
材質本体PPフタPE
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
離乳食やお弁当用のおかずなど食品の小分け保存にとっても便利!お弁当のおかずや離乳食をちょこっと保存。
作りおき+小分け保存に便利な小さめの容器4個とケースのセットです。冷凍冷蔵保存OK!フタを外して電子レンジ加熱も可能です。
容器の横にはひと目で量がわかる目盛り付き。容器・ケースごとに重ねて収納できます。食洗機OK!
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(mm)中容器:約57×57×57
色パウダーパステル
容量(mL)中容器100、ケース500
質量(g)220(総)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×259×65(ケース)
質量(g/個)25
電子レンジ対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。液体漏れを防ぐ防水キャップです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途アウトドア、スポーツ、デスクワークに
材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
容量(mL)1200
保冷時間(時間)約18
保温時間(h)約6
関連キーワード
1
2
3
4
次へ