33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
耐熱温度(℃)900 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番121-8328 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 指触乾燥時間(分)5~6 硬化条件常温乾燥 危険物の類別非危険物 特性潤滑 原液量(mL)192
1本(240mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様乾燥粉末スプレー トラスコ品番783-9952 材質石油系炭化水素 質量(g)140 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー 使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs< 耐熱性-53~246 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 動摩擦係数0.08以下 関連資料カタログ(0.16MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。 トラスコ品番477-7964 種別フッソ樹脂パウダースプレー 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分PTFE 耐熱温度(℃)280 粘度乾燥皮膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。 二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。
危険物の類別非危険物
1本
11,300 税込12,430
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど 危険等級 アズワン品番65-2366-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量29mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
539 税込593
当日出荷

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)0.5~1
1本(17mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等 トラスコ品番472-3195 材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー 使用温度範囲(℃)-51~871 容量(g)28 容器チューブ 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フッ素樹脂パウダーPTFEとフッ素系バインダーの親和性が非常に高いため、PTFEの潤滑効果が最大限に発揮されます。セミドライタイプのバインダーは自己修復能力を持ち、被膜破断による潤滑不良がほとんど無く、軽荷重、高速摺動に対応します。オイル系潤滑剤の様なベトつきが少なく、ホコリの吸着や時間経過によるにじみがほとんどありません。速乾性でスプレー時の液ダレが少なく、パウダースプレーの様に周りを白く汚しません。金属、プラスチック、ゴムを侵しません。PFOS、PFOAを含有しません。
用途OA機器(プリンター、コピー機、ファックス、パソコンなど)、カメラ、精密錠前、AV機器(ビデオカメラ、DVD、CDなど)、模型、自転車、釣具などの低加重の摺動部、駆動部など。 容量(mL)100mL エアゾール 耐熱温度(℃)-60~120 摩擦係数(μ)(荷重 100g、2m/分、10000回)0.081(ABS樹脂)、0.122(スチール) 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 鉄筋表面に強固な不働態被膜を形成、鉄筋周辺の腐食環境も改善 鉄筋表面に緻密で強固な塗膜を形成、腐食因子の侵入を遮断 SBR樹脂とセメントパウダーにより、鉄筋やセメント材料に対し、優れた付着性を発揮 パウダーと混合液の二材のため、取り扱いが容易で、安定した品質が得られます
用途鉄筋防錆材 危険物の類別非危険物
1セット(4kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルZモリパウダー スクイズボトル
高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。 優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。 放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に 灰黒色 使用温度範囲(℃)-226~400 主成分二硫化モリブデン粉末 危険物の類別非危険物
1本(283g)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上 仕様含水率(%):1 形状球状 比重(真比重)1.3 粒径(μm)2 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g 粒度分布1~4(μm)
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
仕様尾長(mm):約130(露出部約110)、セット内容(mL):本体・専用潤滑剤(50)・ベビーパウダー(100g) 材質胴体部・尾部/軟質シリコン、足部/ナイロン、尾部カプセル/プラスチック 寸法(mm)約70×39×31 ※尾部除く 質量(g)28(尾部含む) アズワン品番3-8333-01
1セット
79,980 税込87,978
13日以内出荷

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番335-1670 使用温度範囲250℃以下 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110 危険物の類別非危険物 使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
4,800 税込5,280
当日出荷

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

‐ 窓サッシのすべり剤 OKN 動画あり
フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、 サッシレールのすべりを良くします。 速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、 日々のお手入れに便利です。
用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。 成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0281L 危険物の性状非水溶性
1本(60mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤 液性弱アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全車色対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

サビの発生による冷却トラブルやクーラントの液漏れを予防・防止する多走行車用クーラント強化剤 耐熱、耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)が防錆性能を復活させ、長期間防錆効果を保ちます。 特殊微粒子パウダーが微細な亀裂や穴をふさぎ、クーラントを交換してもふさいだ箇所は効果が持続します。 あらかじめ注入しておくと液漏れを予防できます。 強力な消泡性能を発揮し、クーリング効果を向上させます。
用途四輪自動車用クーラント強化・漏れ防止剤 危険物の類別非危険物
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)5
1本(60mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ 鍵穴スルスル OKN 動画あり
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。 無色 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
999 税込1,099
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0689。本キットは、排気量883ccおよび1200ccの1986-2021年HDスポーツスターを1250ccに増大させます。機械加工およびバランス調整は不要です。パフォーマンスをより良いものにするために、CNCヘッドポート、パフォーマンスカム、エキゾーストとインテークのアップグレードをお勧めします。販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21。タイプ:コンバージョンキット。色[カラー]:シルバー。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:コーティングされたピストンスカートを持つ鍛造フラットトップ3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書。備考:883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。特記事項:ローコンプレッション
特記ローコンプレッション 付属品コーティングされたピストンスカートを持つ鍛造フラットトップ3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書 シルバー 備考883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。 タイプコンバージョンキット 表面処理パウダーコート
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0690。本キットは、排気量883ccおよび1200ccの1986-2021年HDスポーツスターを1250ccに増大させます。機械加工およびバランス調整は不要です。パフォーマンスをより良いものにするために、CNCヘッドポート、パフォーマンスカム、エキゾーストとインテークのアップグレードをお勧めします。販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21。タイプ:コンバージョンキット。色[カラー]:シルバー。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:ーティングされたピストンスカートを持ち5cc分トップが上げられた鍛造3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書。備考:883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。特記事項:ハイコンプレッション
特記ハイコンプレッション 付属品ーティングされたピストンスカートを持ち5cc分トップが上げられた鍛造3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書 シルバー 備考883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。 タイプコンバージョンキット 表面処理パウダーコート
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0692。本キットは、排気量883ccおよび1200ccの1986-2021年HDスポーツスターを1250ccに増大させます。機械加工およびバランス調整は不要です。パフォーマンスをより良いものにするために、CNCヘッドポート、パフォーマンスカム、エキゾーストとインテークのアップグレードをお勧めします。販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21。タイプ:コンバージョンキット。色[カラー]:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:コーティングされたピストンスカートを持ち5cc分トップが上げられた鍛造3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書。備考:883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。特記事項:ハイコンプレッション
特記ハイコンプレッション 付属品コーティングされたピストンスカートを持ち5cc分トップが上げられた鍛造3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書 リンクルブラック 備考883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。 タイプコンバージョンキット 表面処理パウダーコート
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0691。本キットは、排気量883ccおよび1200ccの1986-2021年HDスポーツスターを1250ccに増大させます。機械加工およびバランス調整は不要です。パフォーマンスをより良いものにするために、CNCヘッドポート、パフォーマンスカム、エキゾーストとインテークのアップグレードをお勧めします。販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21。タイプ:コンバージョンキット。色[カラー]:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:ーティングされたピストンスカートを持つ鍛造フラットトップ3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書。備考:883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。特記事項:ローコンプレッション
特記ローコンプレッション 付属品ーティングされたピストンスカートを持つ鍛造フラットトップ3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書 リンクルブラック 備考883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。 タイプコンバージョンキット 表面処理パウダーコート
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷