「パウダーワックス」の検索結果
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
FM-202は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
ベタつかずキマる「軽キメ」ワックス!パウダー整髪成分&浸透型ヒアルロン酸配合で、軽やかなのにしっかりキマるヘアワックス。
サラサラなのに整髪力がある軽キメパウダー配合で、ベタ付かないのにスタイルがしっかりキマる。
浸透型ヒアルロン酸が髪内部で水分を抱え込み、潤いが長時間続きやわらかな質感へ。
防腐剤フリー。
シリーズルシード
40才からの細く弱った髪でも思い通りにキマって持続する。
性別男性用
シリーズルシード
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
粉末タイプで便利
作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために
成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス
質量(g)500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)
形式半ねり
塗装色全色対応
燃性指定可燃物・可燃性固体類230g
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549
税込¥604
当日出荷
メンズワックスの定番品。強いセット力とドライ感で、マットな仕上がり。
クレイパウダー成分配合で、よりマット感を演出する。
性別男性用
シリーズウェーボ
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)全長:430、ブラシ部:140×260
材質柄:PP 、糸:ポリエステル
質量(g)160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車6~8台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。ミニハンディータイプの為使いやすくなっています。
寸法(mm)約33×50×80/個
質量(g)約120/個
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
さらに強烈立ち上げ、アレンジしたい放題。
防腐剤フリー。
性別男性用
シリーズギャツビー
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式液体
危険物の類別非危険物
ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。
用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用
特性傷消し
形状半ねり
危険物の類別非危険物
ベタつかずキマる「軽キメ」ワックス!パウダー整髪成分&浸透型ヒアルロン酸配合で、軽やかなのにしっかりキマるヘアワックス。サラサラなのに整髪力がある軽キメパウダー配合で、ベタ付かないのにスタイルがしっかりキマる。浸透型ヒアルロン酸が髪内部で水分を抱え込み、潤いが長時間続きやわらかな質感へ。防腐剤フリー。
性別女性用
シリーズルシード
キズが消えてボディが輝く!
光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。
鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。
ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。
グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし
特性傷消し
危険物の類別非危険物
ワックスがけや洗車機のブラシでついた細かいキズを平均粒径1ミクロンの超微粒子パウダーの働きでキレイに消し去ります。補修塗装後の最終磨きにも最適です。
形状ねり状
危険物の類別非危険物
1缶(200g)
¥708
税込¥779
欠品中
新原料クラッシュパウダーが水アカ・小キズを落とす!。塗り込み、拭き取りが軽いのでワックスがけが簡単!。ボディにやさしいシリコーン系溶剤配合
特性傷消し
形式半ねり
危険物の類別非危険物
洗車と同時に水アカスッキリ! クリーナーシャンプー。洗車と同時に水アカもスッキリ落とせるクリーナーシャンプー。微粒子マイクロパウダーで、塗装面にやさしく水アカ汚れや虫汚れをしっかり落とします。残ったワックスの除去にも最適です。環境にやさしいキレート剤を配合し、洗浄力もアップ。バンパーなど、樹脂部の汚れにも最適です。中型車 約6台分
容量(mL)900
対応ボディー色全色
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
1本(900mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パウダーロック独自の新スタイリングテクノロジー「Powder Lock」を採用!。ワックスのように固めず、自然なスタイリング。パウダーロックとは。パウダー表面にある凹凸がひっかかりあい、べたつきゼロでボリュームアップとスタイリングが自由自在。髪を固めず、自由に動かせ自然な形を作れます。しかも、スタイルが何度でも自由にリセットできます。
成分エタノール、シクロペンタシロキサン、PG、グリセリン、シリル化シリカ、香料
香りシトラス
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ホタテ貝殻焼成パウダーを使用した野菜洗浄剤です。
残留塩素、防腐剤、ワックス、大腸菌を除菌・除去。
無香料、無着色。化学薬品は使用していません。
香り無香料
1セット(6個)
¥289
税込¥318
8日以内出荷
なめらかに薄くのびるジェルワックス処方で表面を動かす指の動きをサポート。天然ミネラルパウダー※配合で、髪にハリを与え、ふんわり感を維持。※ケイソウ土
成分水、ステアリン酸、ミネラルオイル、セテス-15、シクロメチコン、イソステアリン酸、エタノール、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、マイクロクリスタリンワックス、BG、ヒドロキシステアリン酸、セテス-6、AMP、キャンデリラロウ、シア脂、乳酸ミリスチル、PEG-90M、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー、カルボマー、ケイソウ土、タマリンドガム、水酸化K、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料
1個(80g)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場!
シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。
超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。
また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。
超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL)750
付属品特大スポンジ(黒)×1
質量(g)850
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
丸缶WAX最高レベル! 圧倒的な低傾斜での滑落角を実現! 。高撥水成分HC-Rと滑水促進成分Si-W配合でボディに水滴をよせつけない撥水性を実現。Gガード固形は驚異の滑落角10度以下! 。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。ガラス系成分(ナノガラスパウダー)とWAXのハイブリッド効果で6ヶ月以上の耐久性を実現、洗車機連続10回以上の撥水性を持続。非常に軽い拭き取り感で作業がラク! 1台ワックスがけしても疲れない! 。全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全塗装色
付属品スポンジ
成分石油系溶剤、合成ロウ、シリコーン、ガラス系ナノパウダー
タイプ固形
容量(g)180
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、
サッシレールのすべりを良くします。
速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、
日々のお手入れに便利です。
用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。
成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.0281L
危険物の性状非水溶性
1本(60mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
いつものスタイリング後にサッとひと吹き。 薄毛を手軽にボリュームアップ。ミクロブラックパウダーが細毛にハリやコシを与え、自然な髪を演出。
スプレー式だから届きにくい後頭部もラクラク。整髪料との併用可能。 シャンプーで簡単に洗い落とせる。男女兼用。
色ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×172
容量(g)150
性別男女兼用
1個
¥1,990
税込¥2,189
5日以内出荷
塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。
くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。
セット内容ジェルチューブ(65g)×1個、専用スポンジ×2個、拭き取りシート×3枚、保護手袋×2枚
成分機能性パウダー、シリコーンオイル、樹脂、顔料、ワックス、研磨材
危険物の類別非危険物