20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)


高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)


軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
659 税込725
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
1,740 税込1,914
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)