143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散乱した書類も、放り込むだけ! 1つのフォルダーにまとめてかんたん整理! バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。 A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。 タテ型だからプリントの出し入れが楽々。 仕分けに便利なインデックスシール付。
サイズA4 クリア 仕様5仕切り・6ポケット 材質再生PP0.2mm厚(半透明) 幅(mm)3 寸法(縦×横)(mm)314.5×220 マチ(mm)(最大)20 収納枚数(枚)約80 グリーン購入法適合
1冊
349 税込384
当日出荷

水平測量罫(横22行)。水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル 材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚 質量(g)75 寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ
1冊
199 税込219
当日出荷

測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。 このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7 材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP 種類レベル・横罫22行 枚数30 中紙サイズ(mm)160×91 製本溶着
1冊
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パスワード保護されたZIP形式の圧縮ファイルの作成と、IDやログインパスワードなどの情報を管理・保存できるパソコンソフトです。Windows 10 や 8.1、7のOS機能にはない「パスワード保護されたZIP形式の圧縮ファイル」を作成できます。また、パスワード付ZIPファイルを解凍する機能が搭載されている他、ホームページのログインIDやパスワードなどを強固なBlowfishアルゴリズムにより暗号化・保存する『ID・パスワード管理』も付属。マイナンバーなどの重要情報の保存にもお使いいただけます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上の空き容量(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します。様々な機器に対応。ブラウザ保存より断然に安全。強力なパスワード生成機能。ハードウェア暗号化機能。ログイン情報をまとめて管理。重要なメモも暗号化して保護。フィッシングサイト検知。紛失でも安心なバックアップ
仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032) ブラック 質量(g)9(電池を除く) 本体寸法(mm)36.6×48.6×7 対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式) 通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応
1個
7,255 税込7,981
当日出荷

測量野帳(上質紙) コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙 グリーン 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セ-Y21N 測量野帳(レベルブック・再生紙) コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に便利。 表紙が硬いため手に持ったままの筆記に便利です。 測量データの記入に適した罫内容です。 紙質/上質紙(古紙パルプ配合) 白色度70%程度(ISO)
種類レベル 材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合率80%) ブルー 枚数40枚 寸法(縦×横)(mm)(中紙)160×91 寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6 グリーン購入法適合
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷

セキュリティ対策。カードタイプの納品になります。ESET HOME セキュリティ プレミアムでは、通常のセキュリティ対策のほか、パスワード管理機能「Password Manager」を提供します。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)156 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22 リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
1冊
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。 画面サイズ8.5インチLCD ブラック セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書 材質ABS 質量(g)114 電源ボタン電池(CR2025) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)103 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
1冊
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セ-Y11 測量野帳レベル合成紙 耐水タイプ コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。 オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行 材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂 枚数24 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
409 税込450
当日出荷

無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ 枚数24(48ページ) 紙質上質紙 製本糸かがりとじ
1冊
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 ホワイト 質量(g)約10 外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時) 電源USBバスパワー接続 キャップタイプスライド式 適合機器Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2 Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能、管理者用ソフトウェア対応 ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール 内径×高さH(Φmm×mm)215×60 品名・タイプクグロフ型 TKG品番9-1084-1501 TKG品番(2017)6-0962-1601
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録 寸法(mm)95×168
1セット(10冊)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(日本セキュリティ)PTZカメラ専用コントローラ
P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン
仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他 付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P) 質量(g)700 電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード) 制御方式PTZ:3軸ジョイスティック 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174 消費電流(mA)最大140 通信距離1km(AWG24信号線) LCD仕様16×2グラフィックディスプレイ コネクタターミナルブロック8P 使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下 インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート) 通信速度2.4~57.6kbps
1個
74,500 税込81,950
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)表示器 GT32M-E
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
1台
45,980 税込50,578
92日以内出荷

4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
1台
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT32
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
1台
45,980 税込50,578
欠品中

Panasonic(パナソニック)表示器 GT12G
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
液晶モニターTFTモノクロ液晶(緑/橙/赤 バックライト) 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT32-R
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT12M
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
液晶モニターTFTモノクロ液晶(白/ピンク/赤 バックライト) 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキセイ5インデックスタテ
エコ商品
散乱した書類も、放り込むだけ! 1つのフォルダーにまとめてかんたん整理! バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。 A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。 タテ型だからプリントの出し入れが楽々。 仕分けに便利なインデックスシール付。
仕様5仕切り6ポケット、インデックスシール付 幅(mm)3 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)314.5×220 マチ(mm)(最大)20 収納枚数(枚)(適正)約80 グリーン購入法適合
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音叉式力センサを搭載しています。校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。パスワードによるセキュリティ管理が可能です。
最小表示(mg)0.1 外形寸法(mm)213×290×314(風防含む) 計量皿寸法(Φmm)80
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WAPS-1266 エアステーション プロ 法人向け 11ac 2×2 デュアルバンド 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー) 動画あり
ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の法人様向けモデル 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 64台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の3年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵 質量(g)約320(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)約490(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)160×150×42.5(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 機能管理プロトコル SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能 Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP、I'm here、再起動スケジューラー 最大消費電力(W)9.6 動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間3年間 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)、タグVLAN(802.1Q) 最大10個、VID=1~4095、その他機能 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-20 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.1.2以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P縦置きスタンド:WLE-OP-STN※マグネットキットBS-MGK-Aと併用が必要 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

。コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載。「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品。RoHS指令対応。パスワードロック機能搭載(Windowsのみ対応 XP/2000では管理者権限でのみ使用可能)。ノベルティ、記念品に最適!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 ホワイト コネクタ形状USB3.0 TypeA 質量(g)約10 電源USBバスパワー接続 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 ホワイト コネクタ形状USB3.0 TypeA 質量(g)約10 電源USBバスパワー接続 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)、USB3.0(USB2.0/1.1下位互換) 対応機種■対応機種(その1):Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 ■対応機種(その2):※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です。 また、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。 ■対応機種(その3):※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。 ※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません。 ホワイト 質量(g)約10 外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時) 電源USBバスパワー接続 キャップタイプスライド式 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能、管理者用ソフトウェア対応、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FeliCa(「Suica」や「PASMO」などの非接触ICカード)やパスワードを使用して、従業員などの大事なマイナンバーを管理するソフトです。パスワード入力もしくはパソコンに接続されたPaSoRi(FeliCa対応カードリーダー)に、マイナンバー管理担当者のカードをかざしてファイルを開き、従業員のマイナンバーや取引先の法人番号を登録できます。登録したマイナンバーを含む情報はBlowfish暗号で保護。更にマイナンバーの登録(更新)などの操作履歴も記録されます。Windows 10に対応しています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。32bit版専用ソフトです。64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※システムドライブにデータ保存のための別途空き容量が必要 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷

DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書 質量(g)約800 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)18 動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-15 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理 仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式) 付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ 寸法(mm)93×54×307 質量(g)約680 形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル 使用温度範囲(℃)10 ~40 電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間) 表示測定値:累積値、差分値 測定回数連続:最大99回 定格流量(L/min)2.83 表示部4.3インチカラー液晶パネル 機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能 光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動) 測定間隔最大24時間(測定周期として設定) 操作方法タッチパネル、ボタン 外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用) 言語表示日本語、英語 受光素子フォトダイオード クラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1 使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上 光学方式側方散乱方式
1台
639,800 税込703,780
61日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。 省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。 最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。 ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。 最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。 パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。 パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。
用途サーバーの集約・切替に ポート数ローカル:1、ダイレクト:32 接続台数1024(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.81 消費電力(W)4.6 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-3422-01-20 校正証明書一般校正
1個
35,700 税込39,270
14日以内出荷

管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0/1.1下位互換) ホワイト 質量(g)約10 外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時) 電源USBバスパワー接続 キャップタイプスライド式 対応機種[その1]Windows 2000 Professional(SP4)/Windows XP(SP3)/XP Embedded(SP2)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003(SP2)/2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上 ※Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、管理者用ソフトウェア対応、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)