種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
使用温度範囲(℃)-10+40
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
材質鉄鋳物
質量(g)350
保護構造IP65
耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧90dB
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)8.5
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)
外形寸法(mm)□80×D94.7
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します
再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5
保護構造閉鎖形
ユニット形状丸形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)DC60
適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)24
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色ブルー
使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)3.5k±800
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性1000h以上
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35~85
仕様振動板式の電磁式
エスコ品番EA940DD-2
型式AZ12N
定格電圧(V)AC200~220
吹鳴時間定格5分間
パネルカット寸法(mm)Φ30用
音量(dB)90
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器
形状ピンタイプ
使用温度範囲(℃)-20~+70
消費電流(mA)16以下
発振周波数(kHz)3.6±0.5
保存温度範囲(℃)-20~+80
音圧レベル(dB)90以上
動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V
ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
仕様端子台
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3
制御方式マルチタイプ
インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ
定格時間連続
使用電圧範囲(V)19~27
音色電圧ブザー
突入電流100mA
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
音圧(dB/m)最大 90
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.02
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用電圧範囲(V)DC5~28
最小動作電圧4.2
材質(パッキン)ネオプレンゴム
材質(ナット)ABS
ナット色:黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
孔径(Φmm)音響:7
関連キーワード