直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100パレットフック用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
ストレッチフィルムの代替商品として使用します。
繰り返し使用できます。
使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷が不均一の場合にも適しています。
ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。
荷物周囲長さは4000~4400mmです。
用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。
トラスコ品番352-9096
厚さ(mm)0.55
質量(kg)1.4
最大使用荷重(kg)250
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。
色ブルー
厚さ(mm)0.3
仕様防水仕様
材質ナイロンオックス
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。
仕様防水性あり
材質ポリエステル
色グレー
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として
仕様カムバックル式タイプ
トラスコ品番370-5366
材質ベルト:ポリエステル
質量(kg)0.55
最大使用荷重(t)0.08
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。
トラスコ品番217-3482
幅(mm)25
質量(kg)10
ボルト(mm)M10
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入り
セット内容本体×2、取説
材質ポリプロピレン、鋳物
寸法(mm)32×6000×22(慨寸)
備考左右2箇所に設置する事を推奨します。
長さ(m)6
耐荷重(kg)250以下/本
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番64-7813-67
耐震性震度6強
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パレットの荷崩れ防止の際に大変便利です。
フック口幅(mm)約5.5
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。
先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。
使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。
トラスコ品番337-3819
材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル
厚さ(mm)0.3
質量(g)700
材質(シート)ポリエチレン(PE)
最大使用荷重(kg)250
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックルカム
ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。
材質SUS304使用。
ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ラチェットバックル式オープンフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25SH400 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)バックル:135×40×65
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)400
端末仕様S字フック
破断荷重(kg)800
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
飛び出し防止
パレットストレージ
アンチバック
逃げる時間
ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み
リフト作業が、ストレス・フリー
簡単!!はめるだけで装着
安全対策商品
取付が簡単
警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付
質量(g)約750
間口W×奥行D×高さH(mm)約90×約74×約91
1箱(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。
これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが
多用されてきました。
パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの
変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに
変わる新しい物流形態です。
しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に
フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては
使用量削減を目標とされています。
寸法(cm)対応全周:380~460
質量(kg)約1.2
生地ナイロン、420デニール、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止やパレット固定に。
材質ポリエステル
破断強度(kN)5~60
サービス分類オーダー・加工
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー20台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
高さ(mm)1150
タイプ2段固定式
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-68
メーカー商品コード132-5847
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)985
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄
色ブルー
高さ(mm)650
タイプ固定式
奥行(mm)1000
容量(L)495
間口(mm)1200
静荷重(kg)最大4000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-72
メーカー商品コード132-5845
最大動荷重(kg)800
有効内寸法・間口(mm)1100
有効内寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・高さ(mm)500
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー30台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄
色ブルー
高さ(mm)650
タイプ固定式
奥行(mm)1100
容量(L)485
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大5000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-70
メーカー商品コード132-5853
最大動荷重(kg)1000
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)485
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー50台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
高さ(mm)450
タイプ固定式
奥行(mm)1100
容量(L)285
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大5000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-69
メーカー商品コード868-6836
最大動荷重(kg)1000
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)285
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
パレットのフレームに接着しパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番207-7469
セット内容本体×6(本体内訳:接着材付き塩化ビニールパッド)、取扱説明書、アルコールパッド×6、アルコールパッド×6
材質/仕上軟質塩ビ、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】500以下/1セット
本体厚さ(mm)35
本体長さ(mm)87
アズワン品番64-8773-84
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)87×150×35
1箱(6個)
¥7,543
税込¥8,297
当日出荷
ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。
衝撃に強く軽量です。
底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。
フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに
材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM
幅(mm)164
質量(kg)0.3
高さ(mm)30
奥行(mm)271
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単操作でしっかりロック!!
ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。
材質鉄
フットプレート径R(Φmm)60
表面処理ユニクロメッキ
軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。
用途ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。
トラスコ品番215-5895
材質本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM
幅(mm)164
高さ(mm)271
奥行(mm)30
全幅(mm)164
全高(mm)30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)164×271×30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
出荷前に規格ごとに破断試験を行い、商品の安全性をきっちりと確認しております。運搬する荷物をしっかりと固定して、荷崩れ・損傷などのトラブルを防ぐ用途に最適なのがラッシングベルト・ベルト荷締機。ラッシング、ガッチャ、ベルト荷締機などの呼称で親しまれています。荷造り作業者、積み降ろし作業者、運転手など、業務に携わる全ての人間の安全を守るという役割も果たしています。・ラチェットが日本向け仕様でジャストフィット。・PL保険加入済み。・ヨーロッパ規格 CE GSマーク取得
用途箱車・冷凍車・保冷車などの荷台内にあるラッシングレールに端末金具をはめ込んで固定します。トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品プロテクター・スリーブ2枚
ベルト幅(mm)50
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
先端金具レール(Rフック)
鉄製の固定具で耐久性抜群です。
用途パレット積荷の固定などに
仕様鉄製フランスカン
材質ベルトポリプロピレン止め具スチール
幅(mm)20
色黒
ベルト幅(mm)20
再生紙使用マーク適合
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックルカム
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックルカム
こんなお得な商品も!

フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックルWラチェット
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックルカム
関連キーワード
1
2
3
次へ