2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
接続ゴムホース(別売)
機能炊飯専用タイプ
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。
コード長さ(m)1.6
接続小口径迅速継手(別売)
機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置
保証期間3年/内釜(内面コート)
火力調節マイコン
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升
色ステンレス
消費電力(W)(炊飯時)1310
電源コード(m)1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
10L・5.5升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
グリーン購入法適合
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
6L・3.3升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
グリーン購入法適合
6L・3.3升(フッ素釜)
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
規格都市ガス用
グリーン購入法適合
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
仕様(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
電源単2乾電池×1本
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
電源(V)AV100
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8
容量(L)5.7(3升2合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33
保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様完成品
質量(kg)19
槽内寸法(mm)幅×奥行×深さ/410×320×200
バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
関連キーワード