チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1
出力(kW)2.4
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
点火プラグBPMR7A
燃料タンク容量(L)0.53
オイルタンク(L)0.27
バー全長(mm)500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232
質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品両口ボックススパナ
チェーン形式20BPX-78E
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。
非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.84MB)
図解NoCST310M-PW リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.2、CSR310M-PW リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.2、MCV3101T(12) リコイルスタータ部品_No.12、CSR311S リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、CST310S リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、GKC3100R(12) リコイルスタータ部品_No.12、MCV3100(14) リコイルスタータ部品_No.12、CST310S-CW リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、MCV3100PW(14) リコイルスタータ部品_No.12、JH311CSR リコイルスタータ部品_No.12、GKC3101T(10) リコイルスタータ部品_No.12、MCV3101T(10) リコイルスタータ部品_No.12、NST3030M リコイルスタータ部品_No.2、MCV3100T リコイルスタータ部品_No.12、CST311M リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.2、MLC3101T(10) リコイルスタータ部品_No.12、CSR311S-PW リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、CSR311M-PW リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.2、JH310CSTS-P リコイルスタータ部品_No.12、MCV3100T(12) リコイルスタータ部品_No.12、JH311CST リコイルスタータ部品_No.12、MLC3100R(12) リコイルスタータ部品_No.12、CSR310S リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、CSR311M リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.2、MCV3100(12) リコイルスタータ部品_No.12、MCV301T-125 リコイルスタータ部品_No.12、CST311S リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、MCV3100T(C) リコイルスタータ部品_No.12
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U
適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
関連キーワード