24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 成分合成ゴムラテックス形 乳白色 規格JAIA4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5536 主成分合成ゴム系 標準使用量250~300g/m2 貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3)1.3 粘度(Pa・s)40 使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(18kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。 成分アクリル樹脂系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量250~350g/m2 主なワークパーツ 仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。 乳白色液体(硬化後:透明) 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板) 特性ピールアップタイプ、水性、低臭
1本(600g)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

仕様カーペットタイル タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約35~60m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ビニル床・タイルシート 付属品ヘラ 種類アクリル樹脂系エマルション形 液性水性 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約552/18Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど 材質ポリプロピレン SBR樹脂 厚さ(mm)3.2 グレー タイプロール 長さ(m)30 防炎性能試験番号EO860028
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類
1本(170mL)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。 マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。 マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。 マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10 主なワークパーツ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードルパンチカーペット用接着両面テープ。両面に接着剤が塗布してあり、下地への貼り付けと継ぎ目の突合せが簡単。
用途パンチカーペット 規格10巻(幅50mm×15m巻) 素材ブチルゴム、布
1箱(15m×10巻)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ヤヨイ化学手カギ
接着剤で貼られた、ニードルパンチやカーペットの端に爪を引っかけて引き剥がす時にご使用ください。
サイズ90mm
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1パック(4本)
129 税込142
当日出荷