27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
1冊
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色 付属品比色マスク、ビニールケース 寸法(mm)215×50×厚み約25 危険物の類別非危険物 有効期限塗料用標準色:2027年3月末日 チップ寸法(mm)50×14
1冊
4,298 税込4,728
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)オートペイントカラーズ
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳 危険物の類別非危険物
1冊
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。 メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。 構成メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色 危険物の類別非危険物
1冊
7,498 税込8,248
当日出荷


ヨーロッパRAL規格の色見本帳です。
用途色見本 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


マイト工業株式会社マイト TIG溶接機
ダブデジタル表示で簡単設定操作 低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能 ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです 直流/交流共に100V/200V兼用 交流出力でアルミTIGも可能 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40 トラスコ品番835-4104 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60 入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340 定格入力電圧(V)単相100・200 定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37 無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷

デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69 定格入力電圧(V)200(220)/100 定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V) 質量(kg)12 定格使用率(%)40/100(200V/100V) 相数単相 出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接) 溶接方法直流TIG/手溶接 付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR 定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
1セット
539,800 税込593,780
翌日出荷

1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数カラー9色 仕様基準色9色 寸法(mm)10×10 滅菌 スケール1mm単位 裏面粘着テープ付
1セット(15枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

1袋(10個)
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。) 希釈率(%)2~7 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ワイド版 ・・・ 色指定に便利なミシン目入り 短冊形の紙1枚に1色を塗布し、12片に切り取って使用できるよう13mm毎にミシン目を入れ、この色紙を綴じたものです。色相順に収納し、2分冊になっています。 ワイド版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約50mm 切り取った色票片の大きさ : 50×13mm 色紙下段ページNo.の組み替えで、トーン配列に変更できます。
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 設計時に切り取って色指定用に使用 仕様●L版からの削除色(つや有り):13色●L版からの削除色(つや消し):54色●P版新色(つや有り):13色●チップ片数(1色当たり):12枚●収納色:600色 付属品収納ケース付き 寸法(mm)215×50×厚み約50(2冊セット) 危険物の類別非危険物 有効期限塗料用標準色:2027年3月末日 チップ寸法(mm)50×14×13
1冊
34,980 税込38,478
当日出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数カラー6色+グレースケール18段 外形寸法(mm)225×328mm 配列(24面)44×44mm 表面仕上げディープマット
1枚
32,980 税込36,278
当日出荷

医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。胴回りスッキリデザインでだぶつきません。シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。
仕様左胸ポケット・両腰ポケット ビバマゼンタ アズワン品番69-0300-78 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷

医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。胴回りスッキリデザインでだぶつきません。シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。
仕様左胸ポケット・両腰ポケット ビバマゼンタ アズワン品番69-0300-77 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷

医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。胴回りスッキリデザインでだぶつきません。シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。
仕様左胸ポケット・両腰ポケット ビバマゼンタ アズワン品番69-0300-79 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷

医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。胴回りスッキリデザインでだぶつきません。シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。
仕様左胸ポケット・両腰ポケット ビバマゼンタ アズワン品番69-0300-76 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷

医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。胴回りスッキリデザインでだぶつきません。シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。
仕様左胸ポケット・両腰ポケット ビバマゼンタ アズワン品番69-0300-81 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷

医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。胴回りスッキリデザインでだぶつきません。シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。
仕様左胸ポケット・両腰ポケット ビバマゼンタ アズワン品番69-0300-80 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷

医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。胴回りスッキリデザインでだぶつきません。シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。
仕様左胸ポケット・両腰ポケット ビバマゼンタ アズワン品番69-0300-75 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷