37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状ホース取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 内径(Φmm)6.3 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)13.0 許容曲げ半径(mm)50以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,630 税込6,193
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)



エルボユニオン KQG2L SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 温度範囲(℃)常温~650
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯 取り付け形状ホース取付用 (SH型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 種別汎用型・金型冷却水口継手 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーカーハネフィンワンタッチ継手
形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M12×1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ規格ミリサイズ
1ケース(10個)
8,998 税込9,898
欠品中

金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
26,544 税込29,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)21.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
14,280 税込15,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 内径(Φmm)6.3 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)13.0 許容曲げ半径(mm)50以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,634 税込6,197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)21.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
16,287 税込17,916
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)28.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,435 税込5,979
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1490種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)28.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
特価
5,535 税込6,089
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1491種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)21.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,017 税込5,519
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (894種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)21.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,123 税込5,635
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (894種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 内径(Φmm)10.0 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)17.0 許容曲げ半径(mm)65以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
6,147 税込6,762
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 内径(Φmm)10.0 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)17.0 許容曲げ半径(mm)65以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
6,460 税込7,106
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/2(40型) メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

築地製作所P.Pニップル
材質PP 形状ニップル アイボリー 使用温度(℃)-10~+110 常用圧力(MPa)0.7
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスSRN 径違いニップル
材質S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2本のドレンホースを1本にまとめるためのパーツ。 Φ14・Φ16に共用可能。 各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
アイボリー 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)75.0 寸法D(mm)22.0 寸法E(mm)23.0 寸法B(mm)16.0 寸法C(mm)20.0
1袋(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

切断したドレンホースの接続、延長をするためのパーツ。 Φ14・Φ16に共用可能。各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
アイボリー 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)51.5 寸法D(mm)22.0 寸法E(mm)23.0 寸法B(mm)16.0 寸法C(mm)19.0
1袋(10個)
609 税込670
4日以内出荷

パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)