長さ(mm)1820
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)14
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途EA954EF-1/4用
付属品棚板×1枚、ボルト×4本
エスコ品番EA954EF-10
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)1
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質OSB合板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(mm)910
長さ(mm)1820
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1~1850
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)18
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
奥行(mm)315
高さ(mm)17.5
材質スチール(SPCC)、メラミン焼付塗装
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途カゴ・タオル置きに
厚さ(mm)20
色ホワイト
奥行(mm)250
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。
縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。
材質木製
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
保証期間初期不良のみ
生産国中国
取扱説明書日本語取扱説明書あり
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途文庫本や小物・植物などの装飾品
厚さ(mm)20
色ホワイト
奥行(mm)145
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)30×497×497
1箱(2個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形AN15
レーザースリットの採用により、作業中の音も削減するチップソーです。鏡面仕上げにより、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!
用途パーチ・合板・集成材等に
適合材パーチ、合板、集成材
刃数(p)100
刃厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。
特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用
適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他
歯数100
刃形AN0
穴径d(Φmm)25.4
厚さt2(mm)2.2
刃厚T(mm)3
表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。
靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。
特殊超硬合金チップを刃先に採用。
独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。
台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)3
刃数(p)100
表面処理ニッケルメッキ
本体厚さ(mm)2.2
適合材木質系材料
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50
仕様【縦・横連結】木製ダボ
付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
エスコ品番EA954EF-2
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710
取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。
縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。
洗面所や脱衣所、キッチンや玄関などの隙間収納としても使用できます。
カラーはブラウンとライトブラウンの2色で、お部屋に合ったカラーをお選び頂けます。
材質パーチ材
収納量DVDトールケース(14mm)×50枚CDプラケース(10mm)×95枚(縦置き時は最大75枚)ノックダウン組立式(お客様組立)
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50
仕様【縦・横連結】木製ダボ
付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
エスコ品番EA954EF-4
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710
取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50
仕様【縦・横連結】木製ダボ
付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
エスコ品番EA954EF-3
材質パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710
取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
関連キーワード