28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量プラスチックボディ。エアーで動作するタイプ。電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。 質量(kg)7.52 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270 推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRPS-600ECO 充填式ECOスプレー缶 SK11 動画あり
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。 容量(mL)600 材質アルミニウム 容量(L)0.6 使用圧力(MPa)0.34~0.64 耐圧(MPa)0.98 適合チャック米式バルブ 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 トラスコ品番480-8347 セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本 容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。 無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。 専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。 圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。 洗浄液・エアー同時充填タイプです。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。 専用充填缶への充填量、業界トップクラス。 専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。
特性逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ジャバラ式パーツクリーナー専用ガン トラスコ品番366-4163 質量(g)223 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 幅(mm)187 ノズル長(mm)45 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「中乾性」になって新登場。パーツに付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮。中乾燥性タイプのため、洗浄と乾燥のバランスがよく作業効率に優れます。逆さに傾けても使用可能。使用前に容器を良く振って下さい。
容量(mL)840 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.504L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
1,800 税込1,980
当日出荷

ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、 高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。 各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属部品 主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉 臭気溶剤臭 密度(g/cm3)0.78(20℃) 外観透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遅乾 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
749 税込824
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤 危険等級 アズワン品番67-2480-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1個
579 税込637
当日出荷

つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可 危険物の類別非危険物
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4189 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(690g×30本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9166 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)定量コック
エコ商品
用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

YOSHIOKA缶太郎
モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。
用途カクハン容器スタンド。 適合一斗缶・ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンエンジンコンディショナー
エコ商品
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄 付属品ノズル トラスコ品番857-3337 材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤 幅(mm)62 容量(mL)240 高さ(mm)183 奥行(mm)62 容器スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.196L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
619 税込681
当日出荷

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュパーツ洗浄ポット
小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304 寸法(mm)Φ60×70 質量(g)160
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復 使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
3,098 税込3,408
欠品中