液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
モノタロウ
¥4,298~
税込¥4,728~
専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
危険物の類別非危険物
専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。
専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。
空缶廃棄量の削減ができます。
定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。
逆さ吹きができます。
特性逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本
危険物の類別非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性強力、自動車用
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。
奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。
容量(mL)600
材質アルミニウム
容量(L)0.6
使用圧力(MPa)0.34~0.64
耐圧(MPa)0.98
適合チャック米式バルブ
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。
無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。
専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。
圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。
洗浄液・エアー同時充填タイプです。
スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。
専用充填缶への充填量、業界トップクラス。
専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。
逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
トラスコ品番480-8347
セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
成分脂肪族系炭化水素、アルコール類
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)18000
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。
仕様【加圧ガス】圧縮空気
材質アルミ、ゴム、プラスチック
商品番号189-6862
アズワン品番64-7052-53
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
モノタロウ
¥4,298~
税込¥4,728~
つめかえ用のスプレー容器
逆さ吹きができます。
※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。
※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。
※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可
危険物の類別非危険物
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。
適度に拡散する高圧ミストスプレーです。
倒立噴射も可能です。
分解修理ができるため、長く使用することができ、経済的です。
アタッチメントが不要です。
お手元のエアホースで直接充填できるため便利です。
大容量なので詰め替え頻度が少なく済みます。
仕様管理NO.CZ25
荷姿1個
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)1000
適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)260
ノズル長(mm)68
ボトル径(Φmm)110
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mlの定量注液ができます。缶太郎への詰替えに使用して下さい。CZ25缶太郎用詰替え専用コックに。
仕様【定量注液】450mL
材質プラスチック、ゴム、ステンレス
商品番号189-6884
アズワン品番64-7052-52
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
準水系のため消防法の危険物に該当しません。
清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。
自動充てん式専用です。
タイプ中速乾
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
パーツクリーナー専用簡易充填システムです。専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです。
専用洗浄液は[有機溶剤中毒予防規則]非該当タイプです。
洗浄液とエアーを同時に充填できます。
スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時はエアーのみの充填も可能です。
専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。
どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます。
逆さ吹き可能です。
使用方法(1)詰替充填機に専用洗浄液とエアホースを接続します。(2)切替スイッチを[液+エアー側]に、運転スイッチ[充填側]にします。(3)専用充填缶をクランププレートで固定すると充填が開始されます。(4)インジケーターが作動し、充填完了になったら運転スイッチを[取り出し]側にし、専用充填缶を取り出したら完了です。
危険物の類別非危険物
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用台です。
危険物の類別非危険物
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。
キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。
缶太郎への詰め替えに使用してください。
仕様管理NO.CZ24
荷姿1個
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。
専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。
タイプ中速乾性
使用温度範囲(℃)-20~62℃
主成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピレンアルコール、ノルマルヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)220
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
危険物の類別非危険物
液量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーです。
界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを強力に分解、除去します。
幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業効率も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。
仕様●内容量:20L●専用詰替えボトル(1L)付き
アズワン品番68-5059-78
危険物の類別非危険物
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
用途05608478、05608487に適合します。
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
特性超強力、中速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
ちょっとした汚れ洗浄におススメのクリーナー。特徴:自転車表面の、さまざまな汚れに効果的です。カーボン製フレーム、パーツ類にもご使用頂けます。環境に優しい※生物分解性です。使い方:自転車を水ですすいでゴミやほこりを取った後、スプレーしてスポンジ等で洗ってください。水で流し洗い、水分を拭き取ってください。チェーン ディグリーザーとセットでお使いいただきますとさらに効果的です。
用途容量:1L。ボトル詰め替え用
1個
¥2,198
税込¥2,418
22日以内出荷
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
関連キーワード