167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様防炎性あり 材質防炎加工紙 寸法(mm)510×510 タイプ1次排気 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 グリーン 長さ(m)10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm)500 横(mm)500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。 仕様難燃性 材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 寸法(m)1.6×20 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)45Pa ろ過速度(風速)0.5m/s
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性、洗浄再生 材質ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃)80 ろ過速度(風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可 材質ポリエステル 厚さ(mm)20 長さ(m)20 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 坪量(g/m2)350 難燃性有り 設置場所給排気、1次・2次 幅(m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)84 作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2)900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルムです。 パソコン操作中の腕時計による擦れや指操作による汚れなどから本体機器を守ります。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 光の映り込みを抑え、本体の色に影響しにくい透明タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、トラックパッドとパームレスト部分をきれいに保ちます。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。 ※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)(パームレスト部)95.2×100.1×2枚、(タッチパッド部)148.3×92.5 対応機種MacBook Air 15.3インチ(2023年モデル対応) ※2023年7月時点での情報です。 表面硬度3H 対応インチサイズ15.3 フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

トラックパッドとパームレスト部分をキズから守る、専用サイズのプロテクターフィルム。
対応機種MacBookPro14インチ(2021対応)※2022年2月時点での情報 寸法(幅W×高さH)(mm)パームレスト部:91×88(×2枚)、タッチパッド部:128×80.2 フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08) 適合規格SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JISZ2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上 材質接合面:シリコン、外側:PET 表面硬度3H アズワン品番65-2328-72
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルム。
対応機種MacBookPro16インチ(2021対応)※2022年2月時点での情報 寸法(幅W×高さH)(mm)パームレスト部:97×107.5(×2枚)、タッチパッド部:159×99 フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08) 適合規格SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JISZ2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上 材質接合面:シリコン、外側:PET 表面硬度3H アズワン品番65-2328-73
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Apple MacBook Air 13.6 インチ ( M2 ) ( 2022 年モデル ) [ パームレスト用 左/右 ] 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種MacBook Air 13.6 インチ ( M2 ) ( 2022 年モデル ) [ パームレスト用 左 / 右 ] 取付方式シリコン吸着 硬度9H 対応インチサイズ13.6型 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベッセル中性能フィルター
エコ商品
平均捕集効率90%。アルミフレーム式で交換が容易です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。 トラスコ品番661-4109 適合機種●IPC-200.400.600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スーパーパワーフロー専用交換フィルター
用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター グリーン タイプ乾式3層タイプ メーカー汎用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ベッセルプレフィルター
エコ商品
大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。 トラスコ品番661-4108 適合機種●IPC-200.400.600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター タイプ角形用 呼称50
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリックスデザインの「ペーパーコーヒーフィルター 102」100枚入り。コーヒーを入れられる杯数は、2~4人用です。国産バージンパルプ100%使用しております。へこみ加工してあるので開きやすい形状となっております。シール部分には接着剤を一切使用しておりませんので、豆そのままの味をお楽しみいただけます。使用方法1.シール部分を交互に折り曲げ、底のシール部分が、ドリッパーの底に密着するようにセットしてください。2.コーヒー粉を人数分入れてください。1人分の目安は、8~10gです。3.熱湯を粉全体が湿る程度注ぎ、20秒程度、蒸らした後、人数分のお湯を注いでください。4.抽出後の粉は、フィルターごと捨ててください。
用途ご自宅でも、オフィスでも。ホームパーティーやアウトドアにもご利用いただけます。 材質 寸法(縦×横)(cm)約16×10
1パック(100枚)
239 税込263
欠品中

P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。
用途メンテナンス用に セット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ 種別部品(オートドレン) 適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,438 税込7,082
3日以内出荷

業務用バキュームクリーナー用ペーパーフィルターバックです。NT 48/1やNT 65/2 Tact2にてご利用いただけます。5枚入り。
適合機種NT 48/1、NT 65/2 Tact2 質量(kg)梱包:0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×35
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

AF4004Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4004X ろ過工程活性炭繊維による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
21,088 税込23,197
5日以内出荷

AF4004Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4004S ろ過度(μm)1
1台
7,738 税込8,512
4日以内出荷

AF4013Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4013S ろ過度(μm)1
1台
23,300 税込25,630
4日以内出荷

AF4004Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4004P ろ過度(μm)5
1台
7,738 税込8,512
4日以内出荷

中枠脱着がワンタッチ フィルター交換が容易 フェース取外しは簡単 隙間はなくフィルター効果100% 幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用) 指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他 仕様フィルター付吹出口・二重枠 材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター 適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

AF4013Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4013X ろ過工程活性炭繊維による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
60,938 税込67,032
4日以内出荷

AF4010Mタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010M ろ過度(μm)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
37,650 税込41,415
4日以内出荷

AF4010Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010S ろ過度(μm)1
1台
18,775 税込20,653
4日以内出荷

AF4000シリーズのOリングす。
用途メンテナンス用に セット内容Oリング:1本 種別部品(Oリング) 適合品番AF4004~AF4020
1台
2,150 税込2,365
31日以内出荷

AF4010Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010X ろ過工程活性炭繊維による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
50,988 税込56,087
4日以内出荷

AF4010Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010P ろ過度(μm)5
1台
18,775 税込20,653
4日以内出荷