真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様乾燥良品・軽い素材
適合作物観葉植物・草花等の鉢植え
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
1パック(5L)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状粉末(ピンク色)
液性弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ本体
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称バーミキュライト
登録保証無し
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に
適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般
質量(kg)約7
配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)
寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
¥499
税込¥549
当日出荷
福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。
仕様乾燥良品・軽い素材
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です。厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます
容量(L)40
1袋(40L)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です。厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます。
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。
再生紙100%使用しています。
材質再生紙
トラスコ品番809-6179
幅(mm)260
質量(kg)9.3
長さ(m)420
シートサイズ(mm)260×420
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。
再生紙100%使用しています。
用途手についた油の拭き取りに。
微細な拭き取りに。
色ホワイト
トラスコ品番321-5598
質量(kg)10.7
シートサイズ(mm)225×220(ポップアップ)
1箱(200枚×25袋)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。
パルプ100%使用しています。
<用途>
手についた油の拭き取りに。
機器、機械周りの清掃やこぼれた液の拭取りに。
清掃、手拭き等に。
仕様●ポップアップタイプ●シートサイズ(mm):227×210●色:ホワイト●材質:パルプ100%
アズワン品番68-1973-74
1ケース(30袋×200枚)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
硬質鹿沼土を更にふるい分けした商品
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
長さ(mm)65
質量(g)約26
入数(個)3
フックサイズ推奨オフセットフック:#5/0
1個
¥3,872
税込¥4,259
7日以内出荷
屋内外の夜間作業も効率UP。輝度が高く、寿命も約50000時間と長い。お取り扱いがラクラク。災害時の備えにも。補助照明として最適。段調光は10、30、50、75、100%の5段階の調節が可能。
用途夜間の作業、撮影やイベント、コンサート、アウトドアに。
使用温度範囲(℃)-25~45
電圧(V)100
消費電力(W)240(40×6灯)
電源コード(m)4(防雨形)
色温度(K)5000
LED寿命(時間)約50000
明るさ(Lm)34800
演色指数(Ra)80
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
もはやシラスベイトそのまま!TGベイトスリムがSLJモデルになってしかもアデルホログラムバージョンで完全復刻!。発売以来、圧倒的な支持を得てきたTGベイトSLJ。そんな中、同じタングステンジグでもSLJ熱の過熱に伴い、圧倒的なシルエットの細さから、TGベイトスリムでのSLJゲームを楽しみたいというニーズが各地から多く寄せられた。そこで満を持してTGベイトスリムが完全復刻。この釣りの草創期からアングラーに愛され続けたTGベイトの更に先の釣りを考えたとき、このスリムはきっとアングラーの大きな武器となるだろう。今回TGベイトスリムSLJにはダイワ独自のホログラム”アデル”を搭載。アデルは、魚皮をデータ解析し、3Dホログラムに反映。その上にウロコの代わりとなる別のストライプパターンをレイヤードして完成させた魚にとっても”もはや餌”を意識させてしまうかもしれないホログラム。天然光の下で釣りあげたサバのお腹の部分と比べても見間違うほどの出来。さらにフックはサクサスフックにティンセルをつけて、吸い込み性能の向上とクワセのアピールを行っている。
寸法(mm)88
質量(g)60
色数6
撥水素材使用。ナイロン100%で軽量です
用途農作業。ガーデニング。家事。軽作業全般
サイズF
混率(%)ナイロン100
製品質量(g)93
適応寸法(cm)身丈:87、身幅:66
もはやシラスベイトそのまま!TGベイトスリムがSLJモデルになってしかもアデルホログラムバージョンで完全復刻!。発売以来、圧倒的な支持を得てきたTGベイトSLJ。そんな中、同じタングステンジグでもSLJ熱の過熱に伴い、圧倒的なシルエットの細さから、TGベイトスリムでのSLJゲームを楽しみたいというニーズが各地から多く寄せられた。そこで満を持してTGベイトスリムが完全復刻。この釣りの草創期からアングラーに愛され続けたTGベイトの更に先の釣りを考えたとき、このスリムはきっとアングラーの大きな武器となるだろう。今回TGベイトスリムSLJにはダイワ独自のホログラム”アデル”を搭載。アデルは、魚皮をデータ解析し、3Dホログラムに反映。その上にウロコの代わりとなる別のストライプパターンをレイヤードして完成させた魚にとっても”もはや餌”を意識させてしまうかもしれないホログラム。天然光の下で釣りあげたサバのお腹の部分と比べても見間違うほどの出来。さらにフックはサクサスフックにティンセルをつけて、吸い込み性能の向上とクワセのアピールを行っている。
寸法(mm)79
質量(g)45
色数6
もはやシラスベイトそのまま!TGベイトスリムがSLJモデルになってしかもアデルホログラムバージョンで完全復刻!。発売以来、圧倒的な支持を得てきたTGベイトSLJ。そんな中、同じタングステンジグでもSLJ熱の過熱に伴い、圧倒的なシルエットの細さから、TGベイトスリムでのSLJゲームを楽しみたいというニーズが各地から多く寄せられた。そこで満を持してTGベイトスリムが完全復刻。この釣りの草創期からアングラーに愛され続けたTGベイトの更に先の釣りを考えたとき、このスリムはきっとアングラーの大きな武器となるだろう。今回TGベイトスリムSLJにはダイワ独自のホログラム”アデル”を搭載。アデルは、魚皮をデータ解析し、3Dホログラムに反映。その上にウロコの代わりとなる別のストライプパターンをレイヤードして完成させた魚にとっても”もはや餌”を意識させてしまうかもしれないホログラム。天然光の下で釣りあげたサバのお腹の部分と比べても見間違うほどの出来。さらにフックはサクサスフックにティンセルをつけて、吸い込み性能の向上とクワセのアピールを行っている。
寸法(mm)70
質量(g)30
色数6
もはやシラスベイトそのまま!TGベイトスリムがSLJモデルになってしかもアデルホログラムバージョンで完全復刻!。発売以来、圧倒的な支持を得てきたTGベイトSLJ。そんな中、同じタングステンジグでもSLJ熱の過熱に伴い、圧倒的なシルエットの細さから、TGベイトスリムでのSLJゲームを楽しみたいというニーズが各地から多く寄せられた。そこで満を持してTGベイトスリムが完全復刻。この釣りの草創期からアングラーに愛され続けたTGベイトの更に先の釣りを考えたとき、このスリムはきっとアングラーの大きな武器となるだろう。今回TGベイトスリムSLJにはダイワ独自のホログラム”アデル”を搭載。アデルは、魚皮をデータ解析し、3Dホログラムに反映。その上にウロコの代わりとなる別のストライプパターンをレイヤードして完成させた魚にとっても”もはや餌”を意識させてしまうかもしれないホログラム。天然光の下で釣りあげたサバのお腹の部分と比べても見間違うほどの出来。さらにフックはサクサスフックにティンセルをつけて、吸い込み性能の向上とクワセのアピールを行っている。
寸法(mm)96
質量(g)80
色数6
1個
¥4,272
税込¥4,699
7日以内出荷
省エネ・長寿命
LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります
消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下
高強度・広範囲
照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm)
低温・安全性
灯具温度が低いので安全
LED光源の交換は簡単
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)100
光源【紫外線】UV-LED
再点灯時間瞬時点灯
ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)
LED寿命(時間)10000(代表値)
調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175
質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0
付属品取扱説明書・試験成績書
仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)
関連資料(0.33MB)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
22日以内出荷
省エネ・長寿命
LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません)
消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6
高強度・安全
中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm)
灯具温度が低いので安全
調光機能
紫外線強度の調整が可能
調光キーロック機能付き
メンテナンス性
LED光源の交換が簡単
メンテナンスしやすいフロントパネル
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)70
光源【紫外線】UV-LED 5個
再点灯時間瞬時点灯
ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)
LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)
調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270
質量(kg)約7.5
付属品取扱説明書・試験成績書
仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)
関連資料(0.25MB)
1台
¥679,800
税込¥747,780
22日以内出荷
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能
小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません
検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック
入力電圧(V)AC100±10%
消費電力(W)16(最大)
光源紫外線:UV-LED
紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)
ピーク波長(nm)LED:365±5
寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)
ランプスポット照射:電球色LED
使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200
規格JIS Z 2323準拠
付属品試験成績書・取扱説明書
質量(kg)電源BOX:約2
質量(g)灯具:約500
関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。
水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。
粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。
適合作物花、野菜、さし木
主原料ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
軽くてなめらか! 細かい表現が可能です。あらゆる素材にくっつく!シャツの「しわ」もできる!!
内容ねんど・芯材
比重0.2g/m3
科目図工
トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。
用途室内用の装飾ライト
色(球)クリア、(コード)グリーン
電源(V)家庭用AC100
消費電力(W)28
点灯方式2段点滅
使用場所屋内用
トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。
用途室内用の装飾ライト
色(球)クリア、(コード)グリーン
電源(V)家庭用AC100
消費電力(W)28
コード長さ(m)6.1
点灯方式2段点滅
連結数(最大)同品6本
使用場所屋内用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ