昔ながらのトタンバケツ。掃除やDIYなどさまざまな用途に。
材質亜鉛鉄板、鉄線、木
形状丸型
質量(g)(約)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:31.2×31×20.7(取っ手を含まない本体/直径28.4×高さ18.8)
商品タイプ本体
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品
付属品ノズルセット
材質亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

軽油缶
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし
色グリーン
付属品キャップ2個ノズル1本
危険物の類別非危険物
昔ながらのトタンバケツ。掃除やDIYなどさまざまな用途に。
材質亜鉛鉄板、鉄線、木
形状丸型
質量(g)(約)760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32.7×32.5×23.5(取っ手を含まない本体/直径29.8×高さ21.7)
商品タイプ本体
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質亜鉛メッキ鉄板、木製
仕様取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ
形状丸形
商品タイプ本体
コック付きのタンク。フレキシブルノズル付きで方向も自在に設定可能。105mmの大口径で中も洗浄しやすいです。抗菌剤入り。食品衛生適合品
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい、軽量で丈夫なポリ容器。注ぐのに便利なノズル付きです。
トタン製なので強くて丈夫なバケツです。
材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄
土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
トラスコ品番390-3820
適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク
材質ポリエチレン
長さ(mm)275
口径(Φmm)50
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納が便利です
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鉄板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×407
質量(g)660
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
用途ディーゼル車などの補充に。
付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個
トラスコ品番658-3549
材質ポリエチレン
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます。
付属品ノズル
トラスコ品番653-1939
セット内容ノズルセット
材質亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)320
寸法(mm)【ノズル】275
色赤
高さ(mm)120
奥行(mm)220
容量(L)3.3
危険物の類別非危険物
1缶
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
トタン製なので熱に強くて丈夫です。
トラスコ品番552-1896
材質材質:亜鉛メッキ鉄板、持ち手:木製
高さ(mm)207
容量(L)8.4
外径(mm)310
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直火にかけられるトタン製湯たんぽです。フラット底です。お湯の注入時に便利なミニじょうご付です。
付属品ミニじょうご付
トラスコ品番148-6817
材質亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム、亜鉛鉄線
幅(mm)300
高さ(mm)75
奥行(mm)220
容量(L)2.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鋼板
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品
材質亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
関連キーワード