衣類にスプレーするだけで、ヤマビルをよせつけない。
適合害虫ヤマビル
有効期間1週間
靴や靴下等の装備品にそのままスプレーするだけでヤマビルが這い上がってくるのを防ぐ。
携帯性に優れたサイズ。
山仕事やレジャーの必需品。
用途忌避剤
幅(mm)45
高さ(mm)170
奥行(mm)45
有効成分リンゴ酢
剤形エアゾル
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然のヒバ油を使っていますので安全で、かつ薬剤臭が少なく、不快感なくお使い頂けます。
人畜、野生動物、魚類、甲殻類などに対して低毒性なので安心です。
強力直線ノズルにより3~5m先まで薬剤が届きます。
コンパクトなので、持ち運び(携帯)に便利です。
適合害虫ヤマビル
有効成分ジエチルトルアミド、ヒバ油
1本(180mL)
¥789
税込¥868
欠品中
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・カットアンカーの施工に
材質スチール
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・独自の虫よけロングキープ処方
・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい
・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる
・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●お肌の虫よけ
●シューっとラクちんベタつきにくい
●無香料
・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
種別スプレー
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
香り無香料
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
トラスコ品番750-6899
適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合本体LF-16(220)-13
使用ビス径(mm)4
1個
¥378
税込¥416
欠品中
虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。
適合害虫蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ
トラスコ品番414-1920
区分防除用医薬部外品
質量(g)228
シリーズスキンベープ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
漁船などに適したバッテリーです。
高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE
MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。
広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。
信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ)
寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。
製品特長
・効率的な電極反応による安定した充放電特性
・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
電圧(V)12
保証期間購入時より6ヶ月
トイレのニオイ消しもおそうじも、1本でできるクリーナーです。トイレ使用前後の消臭に、便器の中のそうじに、便座や床のふきそうじに。逆さにしても使える容器です。(温水洗浄便座にも使えます。温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには直接スプレーせず、雑巾等にスプレーして拭き取ってください。)
シリーズマジックリン
使用場所トイレ
マグネット内蔵でスチール面にしっかりと止まります。不織布が汚れたら、カートリッジを入れ替え両面使えて経済的です。狭いスペースも消しやすいです。
仕様強力マグネット内蔵・ホワイトボード用リバーシブル
材質本体:再生ABS樹脂、磁石:異方性マグネット、芯材:八方ポリウレタン、布:フェルト
色シルバー
タイプ交換式タイプ
磁束密度(表面)900G
耐久性2年!極上仕上げ!独自技術の専用キットで、強靭なコーティングを実現。
特殊形状の硬質コンパウンドがしっかり黄ばみを除去!
プロ仕様の強靭なコーティング被膜が紫外線からヘッドライトを守る!
危険物の類別非危険物
特性耐紫外線
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
界面活性剤不使用で安心な洗浄剤です。アルカリ性洗剤なので汚れに強く、手垢もスッキリ。
使用場所キッチン、室内
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
靴の中に履き込んで冷えやすい足先をトータルで保温するネオプレン製ソックス。
色BLACK
材質ネオプレーン
機能左右対称
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー 2WAYカップ付
モノタロウ
¥859
税込¥945
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62
材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
タイプ酸化銀電池
公称電圧(V)1.55
関連キーワード