53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を電気で温めることができます。 温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。 ※水以外の液体には使用しないでください。 ※ポリバケツ使用不可 トラスコ品番853-7092 質量(g)800 パイプ長(mm)390
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

投込みヒーターLYC型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120 発熱密度(W/cm2)3.0
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。 仕様お水の量は30Lまで タイプサーモスタット付ヒーター 径(Φmm)100 昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合18L一斗缶 材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金 寸法(mm)900×130 電源(V)単相100 50/60Hz 制御方式EGOサーモスタット 電力(W)365
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ 寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33 電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m) コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45 使用環境淡水・海水 制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃) アズワン品番2-8125-34
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き) 温度調節範囲(℃)0~120 本体長さ(mm)(温調器除く)455
1本
24,400 税込26,840
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投込みヒーターLYU 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120 発熱密度(W/cm2)4.0 寸法CS(mm)70
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。
最高耐熱温度(℃)200
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

単相:100V/17W サーモスタット式コード:1.8m(20束入)。中間スイッチ付、蝶番付、仕切付、 パイロットランプ付
材質本体:ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×172×172 TKG品番9-0535-0401 TKG品番(2017)6-0477-0401
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

付属品取付ねじ、取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-10~+50 使用湿度(%RH)85以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

八光電機チューブカバーヒーター
エコ商品
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部) 機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付 耐熱温度(℃)200 リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
用途水等の液体の加熱・保温。 仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし 電源コード(m)3 連続使用温度(℃)100以下
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒ特販排水路ヒーター
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30 耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間) 定格消費電力20W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付) 被覆(外層)フッ素樹脂 連続耐熱温度(℃)(許容)65 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペール用ヒーターは、ペール、樽、桶などの容器用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーターです。 サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。 コンセントを電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。 容器への取付用の金具と、ネットガードをセットで販売しております。
付属品容器取付け金具(ステンレス製)、ネットガード(ステンレス製) 寸法C(mm)200 温度調節範囲(℃)30~80 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付) 発熱密度(W/cm2)10
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合200L ドラム缶 材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金 寸法(mm)1780×130 制御方式EGOサーモスタット 電力(W)1000
1個
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付) 幅W(mm)230
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
ヒーター:グレー 定格電圧(V)AC100 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付) 幅W(mm)500・1000
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ) 幅W(mm)80 被覆(外層)フッ素樹脂
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合20Lペール缶 (テーパーペール) 材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金 寸法(mm)860×130 電源(V)単相100 50/60Hz 制御方式EGOサーモスタット 電力(W)500
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)200 最高使用温度(℃)180 リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ標準 寸法H(mm)50 取付穴(mm)5.5 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 取付穴径(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下 トラスコ品番117-4461 質量(kg)1.1 寸法A(mm)410 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 温度調節範囲(℃)30~80 キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付) 材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80 温度ヒューズ126℃または128℃ 温度コントローラー液膨式サーモスタット 電線断面積(mm2)1.25
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
13日以内出荷

タイプコンパクト 寸法H(mm)50 電気容量(W)200 取付穴(mm)5.5 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 取付穴径(Φmm)5.5 ヒーター容量(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。 材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度(℃)60以下 付属品保温テープ1個、結束バンド3本 ヒーター長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。
用途特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.5 機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付 保証期間5年 素材金属・セラミックパネル
1台
59,800 税込65,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタット式。一枚海苔(全型)がそのまま入ります。中間スイッチ付、蝶番付、パイロットランプ付。
材質18-8ステンレス 電源(V)単相:100/16W 内寸(mm)245×245×95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×170 TKG品番9-0535-0501 TKG品番(2017)6-0477-1801
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷