21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



大生工業熱交換器 TCW
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304 タイプ固定管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ) 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
78,980 税込86,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等) 材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 設計温度(℃)150/-100
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

大生工業熱交換器 FCF
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T タイプ固定管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ) 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
38,980 税込42,878
36日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)


大生工業熱交換器 FCD
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
1台
46,980 税込51,678
36日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316 仕様ろう材:ニッケル
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却 材質伝熱板:SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357 材質(ガスケット)NBR ねじサイズR1-1/4" 取扱説明書(3.39MB) 設計温度(℃)80/0(最高/最低)
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体一般作動油 材質(ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz)35/33 騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスビットのアルコールバーナー専用アルミクックセットです。2~3人でのキャンピングに適した大きさは、軽量でコンパクトに収納ができます。燃料は入手しやすい燃料用アルコールを使用しますので着火が簡単、バーナータンクへ約70mL(2/3)程の燃料を入れると約25分間の燃焼が可能です。またハードアルマイト加工された2つのポットには、燃焼効率を高める「ヒートエクスチェンジャー」を装備しています。1.8Lと2.35Lのポット、アルコールバーナー専用ゴトク+ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、フライパン(ノンスティックコーティングで焦付きにくい)直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、プラスチックトレー(2個)、ステンレスケトルスタンドがセットになりす。メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×128(収納時) 質量(g)1075 仕様アルコールバーナー付 アズワン品番62-7040-74
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
1個
539,800 税込593,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50 タイプ屋内使用 最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む) 電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz 極数(有圧換気扇)4P
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大生工業熱交換器 FCX
水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。
材質(冷却管)C1220T タイプ固定管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ) 最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5 適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
77,980 税込85,778
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)