1本
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質黄銅製・鉛フリー
電圧(V)12~24
材質無酸素銅・鉛フリー
タイプボルト
適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
電圧(V)12~24
ボルト径寸法(Φmm)8
ボルトナットの締め付けに角度をつけて回せます。
市販のソケットレンチのソケットに使用可。
差込角×全長(mm)9.5×65
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質無酸素銅・鉛フリー
タイプ圧着
電圧(V)12~24
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3
寸法D2(mm)12
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラック用渡り線
適合大ポール(D端子)
仕様無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用
差込角×全長(mm)9.5×255、10駒用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボルトナットの締め付けに角度をつけて回せます。
市販のソケットレンチのソケットに使用可。
差込角×全長(mm)12.7×65
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
差込角×全長(mm)12.7×315、10駒用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!
全長(mm)310
質量(g)452
対辺寸法(mm)17×21
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
手が届かない所、手が入らないところで威力を発揮します。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、手の届かないところのビス・部品などを爪でキャッチします。
軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて小さなパーツをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。
フレキシブルタイプのシャフトで、まげて使用できます。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
仕様爪式
タイプクロータイプ(4本爪)
軸長(mm)600
能力(キャッチ)軽量部品等
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
襖用ホールソーとして研究され、開発されました。よりスピーディーに、確実に、きれいな穴が開けられます。
仕様1寸6分用
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
質量(g)約107
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
羊毛の金巻刷毛で毛部の弾力が高い刷毛です。
既存のチャンピオン刷毛と異なる毛組を工夫したことにより毛部の弾力が高い。従い、刷毛の先端で突くように使用したり、ダメ込み塗装に適した物です。
形状筋違
毛丈(mm)約30
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード