RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
材質SUS410
穴の形状十字穴
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
全長L(mm)20
頭部形状D=6皿頭
仕上パシペート
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
頭部形状皿
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218
材質真鍮(黄銅)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M5
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)44-50
適合機種ドリルシャープナー(No.21200)
材質ダイヤ砥石
粒度230番
厚さ(mm)13.7
穴径(Φmm)12.7
被削材ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)44-50
適合機種ドリルシャープナー(No.21200)
材質WA砥石
粒度80番
厚さ(mm)12.7
穴径(Φmm)10
被削材ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
表面処理ステンレス
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質ステンレス
十字穴番号1番
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ張りに強い強固なハンドル。
取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。
寸法表示シールが付いて分別にも便利。
ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)
タイプ中皿なし
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161
材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144
材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
入数32
材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ブロンズめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状皿頭
先端サイズ(#)2番
仕様首下:特殊フレキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
トラスコ品番855-8891
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
料理を盛り付けた皿を重ねられます。
耐熱温度(℃)120
仕様抗菌加工、洗浄機対応
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいサイズ表示付でスタッキングストッパー付です。
材質ポリカーボネイト
高さ(mm)100
外径(Φmm)上部×下部:408×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
洗浄機対応。抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(SWCH16A)
十字穴番号No.2
表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)
頭部形状特殊フレキ頭
穴の形状H型十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌加工。洗浄機対応
高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄機対応。抗菌加工
高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201.5×161.5×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番392-4234
幅(mm)94
高さ(mm)25
奥行(mm)142
深さ(mm)12.5
穴数160個
ねじ寸法(mm)3.0~4.0
穴ピッチ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつ。1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつでできるレンジ調理容器。容器はお皿として使用でき、調理後はそのまま食卓へ。フタには湯切り口とパスタ計量穴付。
寸法(cm)約28.7×18×高さ6
材質樹脂、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
用途木部への締結に。
種別半ねじ
材質鉄
表面処理三価めっき
頭部形状皿頭フレキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)120
仕様パンチングタイプ
材質(キャスター)ナイロンウレタン
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
色(本体)シルバー
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、
コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番392-4233
幅(mm)94
高さ(mm)25
奥行(mm)142
深さ(mm)13.5
穴数273個
ねじ寸法(mm)2.0~2.6
穴ピッチ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ