装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質C2700
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(ねじ座金)
仕様M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カバー)アルミ板A1100P
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スチール M5 x 0.8 クレビス、 26 mm x 10 mmRS Pro シリーズの高品質クレビスファスナーは、コンパクトでありながら頑丈なコンポーネントが必要な用途に最適です。U 字型で、ピンを挿入するための 2 つの穴があります。これにより、部品がピンの軸を中心に回転するときに、材料を接合するときに柔軟な接続を作成できます。 各クレビスピンには、 M5 x 0.8 ねじ及びスプリングクリップがあり、クレビスジョイントのボディにピンを固定します。その結果、標準の保持ピンを使用した場合に実現された接続よりもしっかりと保持されます。 ピンのコーティングに適した亜鉛めっきにより、腐食に対する耐性を実現しています。このため、過酷な使用や摩耗が発生しやすい食品、医療、石油化学産業などの環境で一般的に使用されています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M5 x 0.8 ロッド接続ねじ .ボール径 5 mm .全長: 26 mm .全幅: 10 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を実現RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全体の長さ = 26mm全幅 = 10mm材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄
表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ
材質(カバー)アルミ板 A1100P
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
色(カバー)メタリックシルバー
色(シャーシ)メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
材質ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式ねじ
材質(ねじ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:1
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理ダクロタイズド表面処理
表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
材質(カバー)鋼板SECC t1.0
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質底板:アルミ板A1050P t2
表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
材質アルミサッシ
表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)
色(天板)(天・底板)ブラック
塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5
シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)
材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。
化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
屋内専用です。
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。
入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ
材質本体:鋼板
色パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用
コード長さ(m)約2.8
本体寸法(mm)約98×75×18
温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)20~80
電池単4乾電池2個
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命約10ヶ月
設置方式置掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂
湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。
引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。
本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)6
表面処理ダクロタイズド表面処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性熱対策製品
材質(固定金具)鋼板SPCC
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2
寸法D(mm)273
取付穴270.6(片側)
寸法W(mm)482.6
材質(天板)SPCC t1.0
寸法W1(mm)420
寸法W2(mm)396
材質(シャーシ)SPCC t1.2
色(パネル)ベージュ
材質(側板)SPCC t1.2
材質(パネル)SPCC t1.2
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品六角レンチ
色シルバー
表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
IEEE802.11ax対応
メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現
IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能
双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます
アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット
取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付け
ポート数PoE対応:1
消費電力(W)15.9
電源PoE給電(IEEE802.3at)
適合外径(Φmm)4.5~6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)
保護等級IP67
入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)
アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本
伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps
伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB)
電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
周波数(GHz)2.4/5
動作温度範囲(℃)-20~60
ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
1台
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)482.6
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)480
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)SPCC t1.0
材質(ゴム足)天然ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0
寸法W(mm)482.6
タイプ熱対策製品
規格EIA
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6
材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
タイプRA-LX
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。
材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄
耐荷重(kg)3
表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート
材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)50
色ブラック
高さ(mm)35
タイプ中継用
定格600V-85A
取付ピッチ(mm)16
適合ビスM5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナベビスM5×15(2個)/フランジナットM5(2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)480
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)SPCC t1.0
材質(ゴム足)天然ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)A1050P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M5×15ビス×6
適合機種スクエアマックス600W用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ