こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に
材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネットでビットを保持できます。
差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422
全長(mm)60
質量(g)20
ビット取付方法ビット差込式
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼
質量(g)33
表面処理メッキ処理
六角軸対辺(mm)6.35
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
2×4木工ビット延長用
全長(mm)500
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418
全長(mm)450
質量(g)172
ビット取付方法引張スライド式
ビット軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。
材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
用途デッキビット用の延長シャンク。
トラスコ品番145-1292
材質合金鋼
全長(mm)550
シャンクSDSplus
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
仕様SDSビットに取付て600mmや1000mmのロングビットとして使用できます。
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)93
トラスコ品番115-1888
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72
質量(g)82
表面処理三価クロムメッキ
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80
ホルダー径(mm)10
差込口対辺6.35mm
質量(g)44
仕様マグネット着脱式
トラスコ品番493-5870
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に。
先端に各種ビットが取り付け可能です。
6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
用途狭く奥が深い場所での作業に
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)
種類セット品
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)アルミ
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(32点)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29
差込角(mm)6.35
セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)520
アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
用途SDSプラスビット用延長アダプター。
仕様SDSプラスビット用
全長(mm)880
適合ビット15mm以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。
トラスコ品番753-6488
セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE
全長(mm)65
質量(g)241
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
用途ビットホルダー”699”
トラスコ品番149-4228
全長(mm)60
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)23
品名699
付属ビット60
ビット二面幅(mm)6.35
刃先マグネットあり
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に
奥まった所の作業に最適
インパクト対応 簡単に延長できる
ビットが落ちないロック方式
全長(mm)200
質量(g)76
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット
72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です
豊富なビットで色々なネジ締めに対応します
ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付
1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適
セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース
商品構成セット品
関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
全長(mm)75
質量(g)32
適合ビット(mm)6.35
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金
シャンクSDSplus
適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)70
色シルバー
質量(g)35
タイプワンタッチ式
適合工具40V・18Vインパクト対応
1本
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047
全長(mm)75
質量(g)26.0
先端サイズ対辺6.3
外径(Φmm)-
呼称HA
ビット取付方法ビット差込式
刃先マグネットなし
1本
¥848
税込¥933
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
中折れ式で15度傾けることができます。
90mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダードタイプ
シールドSTPケーブル
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)6.1
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
全長(mm)150
質量(g)52
適合ビット(mm)6.35
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
全長(mm)100
質量(g)38.7
適合ビット(mm)6.35
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
ラチェットハンドルのベストセラー!
ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍!
グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。
グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。
また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています!
差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。
グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。
グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ
全長(mm)180
差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)27
ギア数60
1本
¥8,636
税込¥9,500
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ