「ビデオカメラ・アクションカメラ」の検索結果
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)MAX:2.5
本体質量(g)約140(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定6400/12800
最低被写体照度(Lux)0.75
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。
4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に!
4K最大55分撮影可能
専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる
スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能
11通りのビューからセレクトできる
webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可
防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)
仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)
付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス
外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)
電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可
本体質量(g)102
有効画素数約1240万画素
インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)
総画素数約1276万画素
ズームなし(固定焦点)
動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)
焦点距離(mm)0.85
耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)
レンズ構成7郡9枚
撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)
撮像素子1/2.3 BSI CMOS
ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード
撮影距離(m)電子式(EIS)
記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]
測光方式AiAE
撮影距離(cm)50~∞
露出制御プログラムAE
F値2.8
ISO感度設定自動調整(100~800)
連写モードあり
撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写
言語表示英語
モニタ1型の液晶モニター
耐寒温度(℃)-10
記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps
Wi-Fi802.11b/g/n
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。
トラスコ品番207-2265
適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品
セット内容ミニ延長ポール + 三脚
質量(g)63.5
伸縮範囲(cm)11.7~22.7
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
映像素子1/5型 CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角対角68度
F値F2.8
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
角度調整範囲スタンド:上下方向
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
色ブラック
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保証期間6ヶ月
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)約135(バッテリー含む)
対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降
機能手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角対角約155°
フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)
動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカードmicroSDカード(別売)
モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級IP58相当
対応アプリケーションYUTUPRO
通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36
イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
センサー200万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色シルバー
質量(g)90
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズF2.4f=3.9mm
消費電流(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数200万画素
アズワン品番64-0905-05
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角50°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離7cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色ダークグレー
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9
機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度(最大)720p/30fps
保証期間2年間無償保証
視野角対角(dFoV):55°
材質(レンズ)プラスチック
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数0.9メガピクセル
内蔵マイクモノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)
視野角8:7のアスペクト比での156度
プロセッサーGP2
オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー100万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)140
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75f=2.5mm
消費電流(mA)最大200
解像度ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数100万画素
アズワン品番64-0905-04
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示動作表示(撮影時に点灯)
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数約500万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角66度
フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
ハイビジョン撮影。
最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。
防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水)
簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。
SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50
質量(g)カメラ:約35
本体寸法(mm)約76×79×28
本体質量(g)約130
レンズ2.83mm F=2.5
記録方式エンドレス録画(上書き方式)
消費電流(mA)約330以下
防塵防水性能IP56
充電時間(時間)約3
記録ファイル形式MP4
録画時間64時間
画素数HD720P(1280×720)
対応メモリーカードSD
バッテリー稼動時間満充電時:約9時間
取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18
フレームレート25fps
画角水平84度、垂直42度、対角98度
映像出力パソコン(USB)
イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー
仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定
質量(g)本体:63、マウントクリップ:44
ケーブル長(m)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63
対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
マイクロホン全方位マイク2本
解像度4K
動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-8162-73
デジタルズーム5×
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色ブラック
質量(g)約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角対角54度
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類カメラ本体
レンズマウントM12×P0.5メス
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
GoProカメラとペアリングし、カメラを遠隔で操作ができます(最大60M)。複数のGoProカメラ最大(5台)の同時操作も可能になる他、防水仕様で安心して使用できるのはもちろん、付属のストラップで身に付けたり、何かに取り付けて使用する事もできるので撮影の幅が広がります。
トラスコ品番337-2566
適合機種MAX、HERO10Black、HERO9Black、HERO8Black
セット内容ザリモート(本体)、リストストラップ、USB-C ケーブル
幅(mm)100
色ブラック
高さ(mm)165
奥行(mm)45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。
カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質スチール
質量(g)約105
取付ねじ1/4インチ (1/4-20UNC)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)137×50×45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)(搭載)1
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。
小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。
小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。
ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
アズワン品番65-2179-31
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋
対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等
縮長(mm)約450~1600
アームロック式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音
仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M
質量(kg)65
電源リチウム電池 1000mAh
使用時間約7時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5
充電時間(時間)約4
録画方式AVI
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状2眼型
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番762-9575
質量(g)63
規格アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色ブラック
材質(フレーム)強化樹脂
可視光線透過率(%)15
材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しており、読み込み最大90MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。
ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。
防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。
「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
質量(g)170
温度(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×89×27
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ2.4インチ
保証期間12ヶ月
防塵防水性能IP67
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)2400
プロセッサーSM6350
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様5MP
ストレージ32GB
落下耐久(m)2
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚
付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース
質量(g)950
段数(一脚)4段、(三脚)2段
最大積載荷重(kg)2
縮長(mm)660
収納寸法・長さ(mm)全長400
伸長(mm)1760
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85
保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)
動作温度(℃)-25~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
読取速度(MB/s)最大90
書込速度(MB/s)最大60
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラス4K対応、V30
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:50MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)32
メモリ規格microSDHC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85
保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)
動作温度(℃)-25~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
読取速度(MB/s)最大90
書込速度(MB/s)最大85
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラス4K対応、V30
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様。シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能。すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポール。ポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属。防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)。安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップ。ポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保
セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ
幅(mm)45
高さ(mm)250
質量(g)330
奥行(mm)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。
”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。
”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。
旅行やレジャー、イベントなどに最適です。
αとバッテリーなどをまとめて収納。
”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。
間仕切りの調整で収納がより自由に。
内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。
二重構造で落下防止。
ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。
”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。
雨から守るプロテクト構造。
天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。
肩掛けスタイルもできる2way仕様。
手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部)
質量(g)約320
材質ポリエステル
対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
大きさ中型
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105
サービス分類レンタル
Type-CからHDMI+USB3.0+USB2.0+microSD+SD+Type-C(メス)ポートを増設
動画や写真の移動が楽々
microSDとSDカードリーダーを搭載しており、アクションカムやドローン、デジカメ、ビデオカメラからのデータ移動が快適に行えます。※microSDとSDスロットの同時利用には対応しておりません。
Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載
電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。
電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。
HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ)
パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。
※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。
※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。
USB2.0/3.0(キーボードやメモリが使える)
USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。
※USB3.0ポートは、最大5Gbpsでの高速データ転送がご利用いただけます。
※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません 。
入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用)
出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps)、USB2.0(最大480Mbps)、microSDカードリーダー(USB2.0)、SDカードリーダー(USB2.0)
ケーブル長(cm)約13
色ブラック
仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
豊富なポケットで、たっぷり収納できる大型キャリングケース。
豊富なポケットで、”ハンディカム”とサイバーショットや”α”とアクセサリーをたっぷり収納できる大型タイプのソフトキャリングケース。
大容量なので”ハンディカム”と一緒に豊富なアクセサリーを収納可能。
デジタル一眼カメラ”α”も交換レンズ(SAL55200)と一緒に収納可能。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×140×170
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×140(収納部)
質量(g)約405
材質ナイロン・ポリエステル
対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
大きさ大型
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
小型ながら豊富に収納できる、コンパクトキャリングケース。
豊富な収納力で”ハンディカム”とアクセサリーを収納。
”ハンディカム”の本体とバッテリーや記録メディアの収納にぴったりなソフトキャリングケース。
普段の持ち歩きや、日帰り旅行などに便利です。
デジタル小型一眼カメラNEXとアクセサリーを収納。
”ハンディカム”または、NEXの本体とバッテリーや記録メディアが収納できます。
間仕切りの調整で収納がより自由に。
内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とNEXなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。
二重構造で落下防止。
ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。
”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。
雨から守るプロテクト構造。
天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。
肩掛けスタイルもできる2way仕様。
手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×110(収納部)
質量(g)約215
材質ポリエステル
対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
大きさ小型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。
ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。
※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。
金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。
ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。
付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。
外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。
クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。
レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。
クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。
また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。
※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66
質量(g)約19
付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個)
周波数特性300-9000Hz
電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売)
出力Φ3.5mmミニジャック
通信距離(m)最大約50
連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時
通信方式Bluetooth
対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。 。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。Bluetoothリモコン付。
質量(g)280
付属品Bluetoothリモコン
全高(mm)215
縮長(mm)195
アズワン品番64-9507-01
推奨機器スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画したり、Android(TM)デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張することもできます。大容量で、長時間録画し保存できます。SanDisk QuickFlow(TM)テクノロジーの最新バージョンで効率的なUHS-Iワークフローを体感してください。SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)を使用するとカードメディアを瞬時にオフロードできます。A2規格対応のこのカードは、アプリをすばやくロードしてスムーズに実行できます。厳格に設計、構築、テストされた信頼性の高いサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、あらゆるショットを保護できます。・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画して、高解像度の鮮明な静止画を引き出すことができます。・SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)と併用すると、最大240MB/秒の読み出し速度と最大140MB/秒の書き込み速度で、貴重な瞬間を保存することができます。・30 fps(641MB/分)で録画された4K UHDビデオを最大2,808分保存できる2TBの大容量で、より長時間録画し保存できます。・過酷な条件下での高負荷の処理に対応し、常時使用する場合でも優れた耐久性を発揮。このカードは、耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝撃性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは1年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)4.54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)1.02×14.99×10.92
対応スピードクラス:V30、UHS-I U3
保証期間無期限保証
互換性アクションカメラ、ドローン、Android(TM)デバイス、小型ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)およびミラーレス(MIL)カメラを含むカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー
各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
容量(TB)2
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1
2
次へ