材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
汎用的なビニールチューブです。
色透明
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
汎用的なビニールチューブです。
色黒
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
こんなお得な商品も!

ビニールチューブ 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
食塩やホウ酸、砂糖などの固体物質が下へ落ちていくに従って溶けていくようすを観察するものです。黒板や、黒い紙をバックに行うと見やすくなります。また、食紅など色の付いた粉末でも溶けるようすがはっきりわかります。
直径(Φmm)約95
寸法(mm×m)約150×20
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
材質軟質塩化ビニール
色透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
材質軟質塩化ビニル
耐熱温度(℃)約70(無負荷)
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用
色クリア
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性透明性
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。
塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。
その他値は代表値であり、保証値ではありません。
長さ(m)15
硬さ58(HAD)
比重1.19
伸び(%)440
使用推奨温度範囲(℃)-20~60
引張強度(MPa)16
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色白
材質軟質PVC
全長(m)10
使用温度範囲(℃)-10~105
内径(Φmm)3.2
肉厚(mm)0.45±0.05
耐熱温度(℃)105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
交換用部品です。
材質ビニル
アズワン品番64-1002-88
1箱(2個)
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調黒
特性柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)1.2
使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)
破裂圧力(MPa)6(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~60
耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)4×5
肉厚(mm)0.5
定尺(m)500
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.35
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-3相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)6×7
肉厚(mm)0.5
定尺(m)400
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(400m)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-5相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)8×9
肉厚(mm)0.5
定尺(m)300
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-2相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)5×6
肉厚(mm)0.5
定尺(m)500
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
色黒
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.5
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ
肉厚公差(mm)±0.07
耐熱温度150℃(UL224 VW-4相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)7×8
肉厚(mm)0.5
定尺(m)300
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-6相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)9×10
肉厚(mm)0.5
定尺(m)300
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)+1.0 / -0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-7相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)10×11
肉厚(mm)0.5
定尺(m)200
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)+1.0 / -0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。
生木、竹材等の切断に。
切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm
トラスコ品番111-1442
種別カッター
全長(mm)215
質量(g)367
適合替刃・カッターP18Z
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(mm)42
全長(mm)220
質量(g)340
トラスコ品番387-8066
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
色白
定尺(m)200
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.4
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性電気用品安全法(CMJ)登録品
肉厚公差(mm)±0.07
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)10
色黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)10
耐熱温度(℃)-20~60
材質鋼
質量(g)50
入数(枚)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×3.8×58
1枚
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途エンビパイプの切断。
トラスコ品番387-8058
適合機種PIP42
質量(g)35
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。
切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。
刃は両側使用が可能です。
材質:アルミニウム
全長(mm)211
質量(g)215
切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
1本
¥2,090
税込¥2,299
5日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色半透明
長さ(m)15
使用温度範囲-10~60
伸び(%)440
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)58
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー
色半透明
洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。
材質塩ビ(PVC)
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)
材質【主材質】軟質塩化ビニール
色ナチュラル透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品
法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
関連資料カタログ(2.67MB)
取扱説明書(0.36MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ