50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類) 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(180cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(222g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態 透明 種類接着剤/エアーゾール その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1個(30cc)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

日本ピアレス工業塩ビ用溶接剤 V3
今までなかったスプレータイプで、手を汚さずに強力接着します。 V3は塩化ビニールの表面を溶かしながら接合、いったん接合すると強度は母材の強度と同じになります。 スプレー式で手を汚さず手軽に塗布、困難な所にも容易に液剤を浸透させる事ができます。
用途ビニールハウス等の補修、塩ビ配管の接合、トユの取り付け接合、その他塩ビ類の接合。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 関連資料(1.25MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

油もはじくから防汚効果が絶大! イヤな臭いをおさえた! 通気性を損なわない!
用途革製品にも使える! 雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく! スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番397-8044 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)346 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘3本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
639 税込703
当日出荷

全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
用途頭上かん水 チューブ内径(Φmm)7 ソケットサイズ(mm)(塩ビ)25
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てのハウスで活躍する頭上配管型、サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブを使用。30mm塩ビソケット付。
ソケットサイズ(mm)(塩ビ)30
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIDE(スライド)DFL・ドライフィルム
エコ商品
PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。
用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)260℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.021L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 動画あり
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 主成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

直射・霧射の切り替えが可能です。 フィルター付きですのでゴミを吸い込みにくいです。 逆さにしても噴霧できます。
材質PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)約112×17×87(チューブ長約2m) 吐出量約1.1mL/回 アズワン品番1-3794-03
1個
739 税込813
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)滑剤Vスプレー 340ML
塩ビ継手ゴム部を潤滑にします。スプレータイプで作業が楽になりました。
用途塩ビ継手ゴム潤滑用。 トラスコ品番850-8326 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤとビニールレザーの劣化防止、ツヤ出しに。素材のナチュラルな質感を最大限に発揮させる本格ワックスです。 タイヤに使用時は、ふき取り不要。ビニールレザーに使用する時は、スプレーした後クロスで拭き上げてください。
成分シリコーン タイプスプレー 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
529 税込582
当日出荷

粘着剤付き塩ビフィルムや、期間がたって剥がれなくなったフィルムにスプレーするだけで、シワシワにして浮き上がらせます。フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。
用途看板、ウインドウ、サインなどに貼られた塩ビフィルムの除去に、ラベル剥はがし。 トラスコ品番542-0822 材質基材:メチルエチルケトン 乳白色 容量(mL)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。 とうめい 特性防水 主な用途木、モルタル、コンクリート、床 危険等級 使用場所屋内 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1日以上 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。 とうめい 特性防水 主な用途木、モルタル、コンクリート、床 危険等級 使用場所屋内 アズワン品番64-1164-33 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1日以上 塗り面積(2回塗り)(m2)1~2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。 特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。 少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。 布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。 また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。 車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。
用途車内用クリーナー 容量(mL)500 区分車内用 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。 電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。 ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。 濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。 溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。 また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。
用途エンジンルーム用クリーナー 容量(mL)1000 区分タイヤ・ホイール用 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

エンジンルーム内の頑固な汚れを簡単に落とせる。スプレーし洗車ブラシ等で軽く擦り、水で流すだけ!
用途自動車エンジンルーム用 成分界面活性剤、水酸化カリウム pH値13.5±0.5 液性アルカリ性 使用方法【1】あらかじめ電気系統、ヒューズボックス等水分がかかってはいけない箇所にビニールシート等でマスキングして下さい。【2】エンジンが十分に冷めた状態で本品を15~20cm話してスプレーして下さい。【3】汚れがひどい箇所はスプレーし2~3分後にブラシ等を使用して汚れを落として下さい。【4】スチーム洗浄又は、水道水で十分に洗い流して下さい。【5】乾いたクロスで水分を拭き取った後、ボンネットを開けた状態で十分に乾燥させて下さい。【6】作業完了。汚れが落ち、整備性も向上します。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-37 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20 内容量(kg)10
1個(10kg)
5,440 税込5,984
当日出荷

マザーズR3は、ボディの塗装面、ガラス、ビニールラップなどの外装パーツから、ラバーのこびりつき、泥、汚れなどを素早く安全に除去するスプレー式のクリーナーです。マザーズR3は、外装には優しく安全ですが、頑固なラバーや汚れには強い効き目を発揮します。
用途ラバー、泥などのこびり付き落とし 適合自動車、オートバイの塗装面、ガラスなど外装表面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-24 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

1個(200mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボートソープでは全米で定評のあるスターブライト社のファイバーグラス用のステインリムーバー。ファイバーグラス製のハルの黄ばみや喫水線付近の汚れなどを落とします。少しゲル状のため並行面だけでなく垂直面にも使用できます。【使用方法】。黄ばんでいるハルの部分に直接スプレーしてください。スプレー後10分以上経過してから水でよくリンスしてください。グラスファイバー、ビニール、プラスチック、ステンレス、ゴム、塗装面にはダメージを与えません。
容量(mL)946
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

表面に水を霧吹きでかけると乾燥後かたまります。高温で焼成してあるため清潔です。適用植物:多肉植物 サボテンの寄せ植えに原材料:セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース
成分セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース 材質セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース 幅(mm)140 寸法(mm)幅140×奥行き60×高さ190 質量(kg)0.3 高さ(mm)190 奥行(mm)60
1個
498 税込548
6日以内出荷

ひと味違う工夫をしたい方にオススメのナット風の装飾バンドです。呼20の塩ビ管や継手に取付けることができます。樹脂製のため、ペンキやスプレーでお好みの色に塗装可能です。初心者の方でも簡単に装着できる、はめ込み式です。後付け可能なため、既にDIYで作った家具や作品などに取付けできます。ラックの支柱や棚脚部分のアクセントにオススメです。スチームパンク風やアイアン風のかっこいいデザインに仕上げることができます。
用途DIYでつくる棚やラックをインダストリアル風に装飾できるDIYキットです。 付属品固定用スポンジテープ 材質PVC
1個
429 税込472
6日以内出荷