テープ付き養生シートです。
テープ幅(mm)17
テープ種類バイオラン養生テープ
仕様マスカー
材質ポリエチレン
色半透明
長さ(m)25
シート長さ(m)25
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
こんなお得な商品も!

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ地色グリーン
厚さ(mm)0.01
表面処理コロナ処理
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.01
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)約100
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質コロナ処理・高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
テープ種類布テープ
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
柔らかくて丈夫なビニール素材で雨に濡れても安心。LDPE製90μを採用で破れにくい。静電気防止テープ付きのため、作業時にハクリテープが手にまとわりつきません。
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。
材質LDPE
厚さ(μm)90
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質HDPE
厚さ(mm)0.009
テープ地色グリーン
テープ種類布
こんなお得な商品も!

マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
布養生テープとビニールシートのマスカーです。養生作業にとても便利です。コロナ放電処理。(コロナ放電処理とは塗料の飛散を防止するための特殊処理です)
用途主に屋外
シート長さ(m)25
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
室内フロアーの区画表示に便利です。
セパレーター付きなので貼りやすい。
表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
主な用途表示・安全用
こんなお得な商品も!

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
シート長さ(m)12.5
テープ幅(mm)25
テープ地色グリーン
厚さ(mm)0.01
表面処理コロナ処理
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
安価なポリエチレン製の宅配袋です。透けにくい3層タイプでさらに水濡れにも安心です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質LD/HD/LD
長さ(mm)310
幅(mm)225
厚さ(mm)0.06
色ホワイト
メーカー商品コード006995470
サビに強いステンレス製のカッター付き
市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します
太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります
用途荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板
材質硬質蓄光塩ビ板
汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な汚れもこすらずスッキリ落とします。
早い・簡単・キレイ!外壁・内壁から浴室まで汚れに幅広く対応。しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途外壁・浴室・ビニールクロスのカビ除去、ヤニの除去
液性アルカリ性
セット内容トレールンA 1L化繊刷毛30mm 1本不織布マスク 1個使い捨て手袋(ポリ) 2双クレシア不織布ウエス試供品付き
使用場所外壁、浴室
商品タイプ本体
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0201
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色黒
高さ(mm)5.7
縦(mm)19
横(mm)19
適合結束タイ(mm)4.3以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

レインスーツ ストロングタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000以上
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0199
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色乳白
高さ(mm)5.7
縦(mm)19
横(mm)19
適合結束タイ(mm)4.3以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。
従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。
テープ表面には油性インクで文字が書けます。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
テープタイプ文字が書ける
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
衣類や小物の発送に最適な宅配ビニール袋です。ポリエチレン製で水濡れや破れに強く紙袋よりコスパが良い。
ふた部分にはワンタッチ強力粘着テープ付きで安心。裏が黒色なので中身が透けて見えません。
用途サンプル発送、ネットショップ、オークションのメール便発送や宅配便などに。
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ワープロやパソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。(A3サイズまで)。下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)
取付方式垂れ幕
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0198
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色黒
高さ(mm)7.4
縦(mm)25
横(mm)30
適合結束タイ(mm)7.9以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。
材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)
テープ幅(mm)12
精度(mm)±(0.6+0.4L)
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格JIS1
材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
激落ちくんシリーズ!テープが1秒で出せる粘着クリーナー。
ボタンを押しながらスライドし、コロコロお掃除。床を選ばず使えるマルチタイプ。
フローリング、畳、ビニール床、カーペットに。ハイブリッド粘着なので、フローリングにも貼り付きません。
髪の毛・ホコリ・ペットの毛もしっかりキャッチします。気が付いた時にやれるだけやる掃除。
やる気になったらすぐ開始できる所に置いておける掃除用具のシリーズです。
スペアは「S00855 激落ちくんちょい掃除粘着スペア2Pをお買い求めください。
用途床のお掃除に
材質テープ=粘着加工紙
寸法(mm)80×60×60H
質量(g)125
テープ幅(mm)80
シリーズ激落ちくん
巻数50
商品タイプスペア
適合用途多用途
1袋(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。
ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。
内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。
トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番464-5448
質量(g)68
適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
冷蔵ショーケース(オープンタイプ)の消費電力削減に効果的なスリットカーテン(ビニールカーテン)です。
また曇り防止用の穴が空いているので、水滴が付きづらく、中にある商品が見えにくくなる心配がありません。
上部には引っかけ穴、裏側にはマジックテープが2箇所付いておりますので、取り付け場所に応じて設置して頂く事が出来ます。
用途スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの冷蔵ショーケース(オープンタイプ)の消費電力削減用
仕様設置用引っ掛け穴2ヶ所・マジックテープ2ヶ所
穴径(Φmm)曇り防止:1~1.5(約8mmピッチ)
間口(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1700
生地厚(mm)0.5
スリット幅(mm)100
1本
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ一般透明
サービス分類オーダー・加工
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0200
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色乳白
高さ(mm)7.4
縦(mm)25
横(mm)30
適合結束タイ(mm)7.9以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
さびにくくお手入れも簡単なステンレス製。ノリやテープが付きにくいフッ素樹脂加工。紙からビニールなど幅広くお使いいただけます。
全長(mm)180
色黒
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼(420J2)フッ素加工
1丁
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:50A塩ビ管
適用管外径許容範囲:57~64mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:57~64
穴径(mm)55
タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。ポリエステル製織テープが環状になっており、養生テープやビニールテープを吊り下げられる。カラビナで腰回りやDリングに取り付けできる。
材質テープ:PE●ナスカン:POM
色ブラック
質量(g)22
タイプテープホルダー
サイズ(mm)200×39×16
耐荷重(g)500
入数(個)1
1個
¥990
税込¥1,089
4日以内出荷
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。
マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300
高さ(mm)100~5000
厚さ(mm)0.5
タイプ透明糸入り 静電防止・防炎
ハトメピッチ(mm)約300
特性静電防止、防炎
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ