汎用的なビニールチューブです。
色黒
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
特性絶縁
エスコ品番EA944AE-31
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
8日以内出荷
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
定尺100m、200mのビニールチューブを
使い勝手の良い、20mカットいたしました。
※UTC-6.0は、10mです。
用途電線等の保護チューブ用。
印字してナンバーチューブ。
材質ビニール
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
色ブラック
全長(m)2
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。
柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2
材質PVC(黒色)
厚さ(mm)0.5
規格UL・CSA
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
特性絶縁
エスコ品番EA944AE-21
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
こんなお得な商品も!

黒シダほうき 長柄
モノタロウ
¥539
税込¥593
SMARTVALUEと株式会社テラモトの共同企画商品。毛先がしなやかでチリ・ホコリなどの細かく軽いゴミをよく掃き取れます。柄は木芯入り。
幅W×全長(mm)外形:240×1270
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ長柄
幅W(mm)240
耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)4×5
肉厚(mm)0.5
定尺(m)500
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.35
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-3相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)6×7
肉厚(mm)0.5
定尺(m)400
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(400m)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
色黒
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.5
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ
肉厚公差(mm)±0.07
耐熱温度150℃(UL224 VW-5相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)8×9
肉厚(mm)0.5
定尺(m)300
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-2相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)5×6
肉厚(mm)0.5
定尺(m)500
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-4相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)7×8
肉厚(mm)0.5
定尺(m)300
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-6相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)9×10
肉厚(mm)0.5
定尺(m)300
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)+1.0 / -0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-7相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)10×11
肉厚(mm)0.5
定尺(m)200
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)+1.0 / -0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
色透明
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
耐熱性、難燃性途。電気機器、計測器、通信機器・装置等の電気絶縁、保護、識別等。
厚さ(mm)0.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ