91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

ナベヤ防振マウント(重量型)
エコ商品
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。 材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線 表面処理三価クロメートメッキ 使用推奨温度範囲(℃)23±3 共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 有効長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 トラスコ品番749-2430 適合機種電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 シャンク径(Φmm)10・13兼用 刃径(Φmm)100 有効長(mm)135 刃厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね 材質SWP-A 表面処理防錆油塗布 フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
全長(mm)200 質量(g)275 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで 切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで 切断能力(Φmm) 硬線2.0まで 切断能力(Φmm) 銅線4.0まで 材質(刃)CR-V(HRC58±2) 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法B(mm)39 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
用途切る・皮むき作業に サイズ(mm)145 トラスコ品番760-7971 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)146 質量(g)120 寸法A(mm)146 寸法D(mm)9 寸法E(mm)15 寸法B(mm)18 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)10 使用ホースピアノ線入スパイラルホース RoHS指令(10物質対応)対応
1組
98,980 税込108,878
20日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)10 使用ホースピアノ線入スパイラルホース
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro強力傾斜ニッパー. RS ProのG14シリーズ絶縁強力傾斜ニッパーです。最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業に最適です。軟線 / 硬線の切断用です。. 特長と利点. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル. VDE認定. ISO 5749. G14シリーズ
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = ピアノ線、防爆 = なし全体長さ = 180 mmジョー長さ = 22mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2mm切削能力 スチールワイヤ = 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力34.3N 保護構造IP30 材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂 タイプ汎用普及タイプ 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250(抵抗負荷) 耐電圧AC1500V/min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト 使用周囲湿度85%RH以下 材質(シャフト)SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。. 特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2.7mm切削能力 ピアノ線 = 2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A 動作特性モーメンタリ 接点構成1c 仕様汎用小型 材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材) 質量(g)260 耐電圧AC1500V/min 動作力29.4N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色ブルーニュートンR22-706相当 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A 動作特性モーメンタリ 保護構造IP30 動作力3.92N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当) 質量(g)320 保護構造IPX8相当 定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷) 接点構成1段目1a、2段目1a ケーブル長(m)2 動作力1段目15N以上、2段目30N以上 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルMVVS 4心×0.5mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド 耐電圧(V/min)AC500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
7,098 税込7,808
32日以内出荷

動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A)3 抵抗値(MΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:乳白 質量(g)290 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)510 保護構造IP30 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。
用途切る・曲げる・掴む作業に サイズ(mm)220 トラスコ品番760-8047 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)223 質量(g)420 寸法A(mm)223 寸法D(mm)13.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)39 寸法C(mm)49 切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6 切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)バリトリビットハード
エコ商品
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7 寸法D(mm)50 寸法B(mm)50 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8039 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)340 切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:黒、本体:黒 質量(g)240 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 87.7mm最大延長長さ = 224.70mm外径 = 17mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 74Nスプリングレート = 0.46N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,610 税込1,771
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 39.7mm最大延長長さ = 58.4mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 111Nスプリングレート = 5.02N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,820 税込4,202
5日以内出荷

tradミニニッパー
エコ商品
軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
全長(mm)200 材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×60×20 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。
全長(mm)200 材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 質量(g)265 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)470 保護構造IP30 定格AC250V 6A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチロック形押釦スイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)270 保護構造IP30 定格AC250V 3A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷